リニアガイド、ブロック :「12mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
249,800 税込274,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
289,800 税込318,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時開(Normally Open)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55
1個
179,800 税込197,780
41日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 ブレーキ機構つき。 テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 空気圧供給時:クランプを開放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。 LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)