リニアガイド、ブロック :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
スリムタイプ。
ブレーキ機構つき。
テーブル保持・位置ぎめ・びびり防止にも使用できます。
常時閉(Normally Closed)タイプです。
空気圧供給時:クランプを開放します。
空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
緊急用ブレーキとして使用できます。システムのシャットダウン時に空気圧を排出する制御装置と組み合わせてご使用ください。
LBPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。
別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)1500万回/(ブレーキ寿命)1 500回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション) 不可
[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮
制御方式空気圧・常時閉
圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65
応答時間(秒)max. 0.06
寿命(クランプ寿命)500万回
使用温度範囲(℃)-10~70
仕様(適用レールの呼び) #15~#55
材質(本体)スティール/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド、(シール*1)NBR、(Oリング)FKM
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。