絞り込み
ブロック数
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,194件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアウェイF・LWFH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイF・LWFH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1個
31日以内出荷
リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体IKO(日本トムソン)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から31日以内出荷
リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
クロスローラーガイド 専用レールのみ THKクロスローラーガイド 専用レールのみTHK
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
種類関連商品
【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形 THK【オーダー】LMガイド SR-W形、SR-V形THK(1件のレビュー)
7,188税込7,907
1セット
8日以内出荷
断面高さが低いコンパクトなタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため水平案内部に最適なLMガイドです。 【SR-W】LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。 【SR-V】SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
種類セット品ブロックタイプSR-W,SR-Vサービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷から30日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷から25日以内出荷
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESCシリーズ(ユニット数:1個)IKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKRNBK(鍋屋バイテック会社)
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKNBK(鍋屋バイテック会社)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から61日以内出荷
リニアクランパ・ズィー MBP NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MBPNBK(鍋屋バイテック会社)
239,800税込263,780
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
クロスローラーテーブル(VRU形) THKクロスローラーテーブル(VRU形)THK(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
種類クロスローラーテーブル
クロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ) THKクロスローラーテーブル(VRT形ベースタップタイプ)THK
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類クロスローラーテーブル
LMブロック(SRS-WM形) THKLMブロック(SRS-WM形)THK
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴材質ステンレス
LMブロック(GSR形) THKLMブロック(GSR形)THK
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
【オーダー】リニアレール(寸法指定) SBC【オーダー】リニアレール(寸法指定)SBC
4,998税込5,498
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ブロック(スリムタイプ長尺) SBCブロック(スリムタイプ長尺)SBC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブロック取付穴種類タップ穴タイプスリムタイプ長尺種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部にタップ加工を施したタイプです。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
LMブロック(SHS形) THKLMブロック(SHS形)THK
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LR形
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から4日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。フランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
ブロック取付穴種類キリ穴種別HSR-LB形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
NBKリニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBKリニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
・「DKPS」と組み合わせて使用するマグネットセンサ。「DKPS」のクランプ・アンクランプ状態のいずれかをLEDの点灯状態で表示します。・ケーブルベヤ対応の可動ケーブルを使用しています。・取りつけ用のねじと六角レンチが付属しています。
NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイNBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
25日以内出荷
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
6日以内出荷
・ウレタン「NSBU」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
・コンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・ねじ穴(細目)・ノックピン取りつけ穴加工済みのリニアガイド用ストッパ。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ノックピンにより本体の位置決めが容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトとノックピンが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・ウレタン「NSBU」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
・門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
・ウレタン「NSBU」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
・リニアガイド用ストッパ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
6日以内出荷
・ウレタンつきリニアガイド用ストッパの交換部品。ウレタン部が劣化した場合の交換に。・ウレタンつきリニアガイド用ストッパ各シリーズに使用できます。・全商品に取りつけ用の六角穴付き低頭ボルト・カラーが付属しています。
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
・六角頭部が球面になっている細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
・コンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
・リニアガイド用ストッパ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアガイドヨウストッパNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>・金属同士の衝撃音を緩和・テーブルの位置調整・テーブルの抜け止めや落下防止・緊急停止用のストッパ
リニアガイド、ブロック