リニアガイド、ブロック :「クロスローラー」の検索結果
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。
関連キーワード
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:2×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:350
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥233,700
税込¥257,070
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:1×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:180
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥179,550
税込¥197,505
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)360
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:5×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:235
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥183,350
税込¥201,685
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)110
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:60
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥78,185
税込¥86,004
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:130
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥128,250
税込¥141,075
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:3×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:450
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥286,900
税込¥315,590
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:6×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:265
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥204,250
税込¥224,675
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)260
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:3×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:165
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥141,550
税込¥155,705
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)810
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:6×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:750
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥452,200
税込¥497,420
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)710
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:5×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:650
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥396,150
税込¥435,765
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)610
寸法H(mm)60
テーブル寸法(mm)N×P:4×100、W3:85、W4:30
寸法W(mm)145
寸法t1(mm)21
寸法t2(mm)22
寸法t3(mm)16
ストローク長(mm)最大:550
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥343,900
税込¥378,290
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)95
寸法H(mm)21
テーブル寸法(mm)N×P:4×15、W3:15、W4:12.5
寸法W(mm)40
寸法t1(mm)7
寸法t2(mm)8
寸法t3(mm)5.5
ストローク長(mm)最大:60
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥59,850
税込¥65,835
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)310
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:4×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:200
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥162,450
税込¥178,695
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)210
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:2×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:130
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥121,600
税込¥133,760
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)160
寸法H(mm)45
テーブル寸法(mm)N×P:1×50、W3:50、W4:25
寸法W(mm)100
寸法t1(mm)16
寸法t2(mm)15
寸法t3(mm)13
ストローク長(mm)最大:95
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥99,750
税込¥109,725
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)550
寸法H(mm)15
寸法A(mm)31
寸法E(mm)25
寸法e(mm)6
寸法W(mm)14
寸法Z(mm)49
寸法R(mm)444
寸法p(mm)9
寸法n×F(mm)10×50
寸法Dw(mm)6
1個
¥114,950
税込¥126,445
欠品中
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・内側の2本の軌道台を一体構造にしたモージュール形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)150
寸法H(mm)8.5
寸法A(mm)36
寸法e(mm)3.5
寸法Z(mm)24
寸法R(mm)122
寸法W1(mm)29
寸法i(mm)0.5
寸法p(mm)5
寸法n×F(mm)5×25
寸法Dw(mm)3
1個
¥28,690
税込¥31,559
69日以内出荷
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)200
寸法H(mm)22
寸法A(mm)44
寸法E(mm)50
寸法e(mm)9.5
寸法W(mm)20.2
寸法Z(mm)12
寸法R(mm)173
寸法p(mm)14
寸法n×F(mm)1×100
寸法Dw(mm)9
1個
¥42,370
税込¥46,607
欠品中
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)350
寸法H(mm)15
寸法A(mm)31
寸法E(mm)25
寸法e(mm)6
寸法W(mm)14
寸法Z(mm)31
寸法R(mm)282
寸法p(mm)9
寸法n×F(mm)6×50
寸法Dw(mm)6
1個
¥60,705
税込¥66,776
欠品中
・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットとする標準形です。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。
材質炭素鋼製
寸法L(mm)300
寸法H(mm)28
寸法A(mm)58
寸法E(mm)50
寸法e(mm)12
寸法W(mm)26.9
寸法Z(mm)14
寸法R(mm)258
寸法p(mm)18
寸法n×F(mm)2×100
寸法Dw(mm)12
1個
¥74,480
税込¥81,928
欠品中
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)510
寸法H(mm)42.5
テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:3×100、W3:85、W4:30、W7:98
寸法W(mm)145
ストローク長(mm)最大:450
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥246,050
税込¥270,655
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)360
寸法H(mm)31
テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:5×50、W3:50、W4:25、W7:64
寸法W(mm)100
ストローク長(mm)最大:235
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥155,800
税込¥171,380
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410
寸法H(mm)42.5
テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:2×100、W3:85、W4:30、W7:98
寸法W(mm)145
ストローク長(mm)最大:350
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥198,550
税込¥218,405
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)710
寸法H(mm)42.5
テーブル寸法(mm)E:105、M:M8、N×P:5×100、W3:85、W4:30、W7:98
寸法W(mm)145
ストローク長(mm)最大:650
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥339,150
税込¥373,065
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)110
寸法H(mm)31
テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、W3:50、W4:25、W7:64
寸法W(mm)100
ストローク長(mm)最大:60
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥66,595
税込¥73,255
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)160
寸法H(mm)31
テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:1×50、W3:50、W4:25、W7:64
寸法W(mm)100
ストローク長(mm)最大:95
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥84,265
税込¥92,692
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)410
寸法H(mm)31
テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:6×50、W3:50、W4:25、W7:64
寸法W(mm)100
ストローク長(mm)最大:265
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥173,850
税込¥191,235
69日以内出荷
・切削仕上げされた高剛性なテーブル及びベッドに、負荷バランスに優れたCRWを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重に対して弾性変化が小さく、高精度で安定した直線運動が得られます。・取付面は精密な研削仕上げを施しています。・テーブルにはめねじ、ベッドにはざぐりが施されており、適正な予圧状態にしてありますので、そのまま機械・装置に取り付けるだけで信頼性の高い直線運動が得られます。
寸法L(mm)260
寸法H(mm)31
テーブル寸法(mm)E:55、M:M6、N×P:3×50、W3:50、W4:25、W7:64
寸法W(mm)100
ストローク長(mm)最大:165
寸法差(mm)H:±0.1、W:±0.1
1個
¥119,700
税込¥131,670
69日以内出荷
1
2
次へ
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
リニアガイド、ブロック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。