手研磨 :「3mm」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5種類)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組ヤスリ 平 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

組ヤスリ 半丸 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。
全長(mm)150 刃長(mm)40 目の粗さ細目
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット 材質炭素工具鋼(SK-2) 粒度#6(精密目)
1セット(5本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。 目の粗さ並目(中目) 適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 ヤスリの長さ(mm)50 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#1000 全長(mm)170
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 形状シノギ 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。 適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など 刃幅(mm)10 刃長(mm)40 全長(mm)130
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#200
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
全長(mm)140 電着長50mm 粒度#400 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平、半丸、丸の3本セットです。両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。 全長(mm)190(CM-1、CM-2、CM-3) 刃長(mm)100(CM-1、CM-2、CM-3) 刃幅(mm)10(CM-1、CM-2)、Φ4(CM-3) 厚さ(mm)4(CM-1、CM-2、CM-3) 目の粗さ鬼目(CM-1、CM-2、CM-3) 形状平(CM-1)、半丸(CM-2)、丸(CM-3) セット内容CM-1、CM-2、CM-3 適合材木、ソフトメタル
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#400
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200 電着長50mm 幅(mm)10 厚さ(mm)3 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#800 全長(mm)170
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
1セット(5本)
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手で自由に曲げてご希望のRが作れます。
用途亜鉛金型・放電加工用電極等、複雑な形状の型修正に。
1セット(6本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用。単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
1セット(5本)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#600
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼
1セット(5本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8756 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状シノギ (鎬) 全長(mm)200 タイプ8本組中目 刃長(mm)100 目の粗さ02(中目) 1cm当たり16cutの目が刻まれています。 刃幅(mm)9.5 刃厚(mm)3
1セット(8本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#150
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。 粒度#100
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。
用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切った単目(タンメ)ヤスリです。仕上がり面がきれいで、目詰まりしやすい材質への使用に適しています。
用途銅、アルミ、プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに。 形状半丸
1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。半円形面の1面にのみ刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
1本
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

技能検定仕上げ2級試験に対応するヤスリセットです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。検定試験などに。 セット内容検定ヤスリ平250mm中目(HI250KT2)、検定ヤスリ平200mm細目(HI200KT3)、5本組平中目(HI00502)、5本組平細目(HI00503)、8本組シノギ中目(SI00802)、検定用木柄大(ME900KTL)、検定用木柄中(ME900KTM)、ヤスリ収納帯(POUCH-KT) 各1本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ツボサン極細ヤスリ
狭い箇所の研削に適しています。
用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8024 材質炭素工具鋼(SK-2) 形状三角 全長(mm)150 タイプ細目 刃長(mm)40 刃幅(mm)3 刃厚(mm)3
1箱(12本)
11,980 税込13,178
翌日出荷

通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)140 刃長(mm)50 刃幅(mm)3 厚さ(mm)1.7 適合材鉄などの金属全般
1セット(12本)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)