保護用品は、高所などで作業を行う場合に使用する作業用安全用品。ベルトやベルトサポーターなどがあり、通常のベルトより強度があるので安全に使用できます。安全帯用の胴ベルトや電工バンド、反射ベルトなどの種類も豊富です。また、ベルトサポーターは、外傷が起きにくくするように安全の向上を目的としています。ベルトサポーターには、膝への負担が少ないように考慮され、軽量でクッションが効いているため膝を痛めにくいのが特徴です。また、吸汗速乾、適圧サポートがあったりと作業を快適にする機能まで付いてます。
脅威の新素材が外部からの衝撃を確実に吸収し各部を保護します。水洗い可能で常に衛生的に使用可能です。外部からの衝撃を吸収しヒジの怪我を防止します。軽量でフィット感が良いので、作業時の怪我対策におすすめです。サイズ調節が容易なマジックバンドタイプです。
用途ひじの保護や衝撃軽減。
サイズフリー(男女兼用)
材質ナイロン・ポリエチレン・その他
種別ひじ用
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃からヒジを守る厚さ10ミリの軽量EVAパット付きプロテクションです。夏の強力な紫外線から肌を守る!!紫外線カット率99.8%以上(UPF50+)の高機能生地が日焼け等の肌トラブルを軽減します。ヒヤッと気持ちいい接触冷感と抜群のストレッチ性を兼ね備えた夏にオススメの商品です。ズリ落ちを防ぐ滑り止め加工を施しています。
種別ひじ用
材質本体:ナイロン85% ポリウレタン15% パット:EVA 別布:ポリエステル100%
色ブラック
快適構造で関節を強力サポート。優れた通気性で快適エンボスメッシュ構造。怪我の予防予防・再発防止をサポート。驚異の伸縮性と固定力でサポート効果を発揮保護します。体にフィットした快適構造でスポーツ時の激しい動きにもフィットし患部固定でケガの予防にも効果的です。
材質綿・アクリル・ポリウレタン
適度な圧迫力で負担を軽減。装着部の曲線にフィットし動きをサポート。柔軟でやさしい着け心地と感触のひじ用サポーター
用途ガーデニングや農作業などの負担軽減に。
仕様男女兼用
種別ひじ用
材質綿・ポリエステル・ゴム・その他
寸法(mm)125×230
色ブラック
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひじパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaGRIP[[TM上]]で着脱が容易です。サイズ調整が可能です。
種別ひじ用
質量(g)233
材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン
幅(mm)105.4
高さ(mm)80.0
長さ(mm)38.1
8段階に調整可能なアシスト強度をスーツを着たまま簡単に調整できます。人間工学に基づき筋肉の動きに合わせてサポートするように設計されており、より自然なアシストを実現します。6段階で背丈の調整と伸縮ベルトでの肩幅の調整が可能なため、身体にフィットさせることができます。身体にフィットしコンパクトに着用できるため、扱いやすく周囲にも干渉しにくく安全に使用できます。着用することで背骨が伸び姿勢が矯正されるため、腰回りの疲労や負担も軽減します。上肢作業の力を腰まわりのアシストに換えてくれ、正しい姿勢で見上げ作業ができ、疲労や負担を軽減してくれます。着用時には56%長く見上げ作業を続けられ、27%より精確で10%早い作業にもかかわらず30%の負担を軽減できます。IP54を準拠しており、粉塵や水の飛沫環境下での使用が可能です。布製のサポートは取り外して冷水(30度まで)で洗濯が可能です。上腕を酷使する見上げ作業全般に。内装業、建設関連、自動車組立ライン、梱包作業、配線作業、塗装作業、収穫作業などに。
仕様【CE(2006/42/EC) ISO13482】2014 TUV認証、【最大アシスト力】5.5kg
種別上肢
材質ギア:炭素繊維、サポート:ナイロン
肩幅(cm)25~55
適応身長(cm)164~194
アズワン品番65-1986-19
メーカー商品コード257-7432
1着
¥799,800
税込¥879,780
3日以内出荷
『ベルト・ベルトサポーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 墜落制止用器具用胴ベルト
- ウエストサポーター
- 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
- ベルト通し
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。