医療 :「表示」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外側の目盛表示で採尿の目安量が容易に分かります。 記入欄付:(月日、科目、病室番号、氏名、備考)
容量(mL)210 仕様混濁マーク有り 材質耐酸紙・バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工) 目盛25・50・100・150mL 型番NV701 アズワン品番8-5942-01
1式(100個×24箱)
19,800 税込21,780
当日出荷

ナビス(アズワン)救急カート
引出し幅一面のロングハンドルで、どこを持ってもラッチが解除できるので、安全に出し入れが可能です。 出し入れが便利なロングハンドルタイプ。 ひとつの鍵で全ての引出しがロックできます。 施錠状態は赤、解錠状態は青で表示し、施錠状態が一目でわかります。 別売の蘇生板・イルリガードル棒・酸素ボンベ用架台を取り付けることができます。 組み立て式(要工具)。
付属品仕切板(小)ヨコ×6枚、仕切板(小)タテ×6枚、鍵 材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 質量(kg)57 キャスターΦ100mm(対面ストッパー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×516×930 キャスター径(Φmm)100 引出し内寸法(mm)小/483.4×397.2×68、中/483.4×406.4×146、大/483.4×406.4×302
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼って、はがして、また貼れる。書いて消せる。表示面はホワイトボード用マーカーで書いたり、消したりできます。
材質ポリオレフィン樹脂 寸法(mm)165×110
1枚
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。 与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。 落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。 カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。 与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。 側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。
材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止) 対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース) キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミニウム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31
1台
369,800 税込406,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加圧時に測定するため、手首への負担が少ないです。バックライト付きのため、暗い場所でも見やすいです。血圧レベル表示機能により、測定値の血圧分類がひと目で判定できます。カフは片手でも巻きやすい構造です。機能が充実した血圧計です。
測定範囲(圧力)0~299mmHg、(脈拍)40~199回/分 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 本体寸法(mm)86×66×22 測定方法オシロメトリック法 機能平均値:最新3回、血圧分類(レベル)表示:有、体動表示:有、脈間隔変動マーク:有、脈拍血圧同時表示:有、時計機能:有、自動電源オフ:有 電池寿命約250回 アズワン品番7-6816-01 メモリー機能60回×2 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AKBZX00029000 測定部位手首式 適合手首周(cm)約13.5~21.5 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

プロシェア識別バンド ナビス(アズワン) 動画あり
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。 ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。 防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。 手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(mm)250 適合(周囲)95~230mm 寸法(mm)(記入部分)約25×65 周長(mm)95~230
1箱(100本)
2,871 税込3,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)デジタル血球カウンター
白血球を計測する際に、分類しながら数えることができる10連式のカウンターです。 合計値が100になると、アラーム音で知らせてくれます。 カウントした各種細胞が占める割合を、ボタン一つで表示することができます。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×166×78●重量(kg):0.6●分類可能数:9種類(BASO、EOSINO、STAB、MONO、LYMPHO、JUVEN、PROMYELO、MYELO)+フリーカウント1種●計数表示範囲:入力値/0~99、合計値/0~100●電源:AC100~240V 50/60Hz アズワン品番8-593-01
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ナビス(アズワン)ネックストラップ
首から下げても白衣のポケットに収納できます 強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。 容易に長さ調節ができます。
長さ(mm)800~1600 寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600 材質テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール
1本
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具) 付属品棚板×2枚 材質本体/スチール 開口角(°)180° 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ネックストラップ
ロック式のリールキーがついています リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。 強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。 十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。 クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。 ※全長はテープの円周です。
長さ(mm)800~1600 寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600 材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール 表示内容医療スタッフ リール紐(mm)約700
1本
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナビス(アズワン)セレクトナビユニット
仕様鍵付き(開閉表示付き)、上置き・下置き兼用、組み立て式(要工具) 付属品棚板×2枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050 開口寸法(mm)幅370 有効内寸法(mm)862×391×1000 棚板調整ピッチ(mm)20
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビクリーンⅣ 清拭車
スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。
付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41
1個
279,800 税込307,780
当日出荷

仕様鍵付き(開閉表示付き)、組み立て式(要工具) 付属品棚板×5枚 材質本体/スチール 開口角(°)180°
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繰り返し使用できるリユーザブルタイプです。過剰圧力を防ぐ安全弁付きであり規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面が半透明のシートのため輸液残量が容易に確認が可能です。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000088 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ステリライズロッカー
庫内は平均した照射量を保つため、ステンレス板を内装しています。点灯・消灯の確認ができる小窓が付いています。扉の開閉に連動したドアスイッチ付きで扉を開けると自動的に消灯します。タイマーは15分単位でON/OFF設定が可能で、時計機能も付いています。
付属品転倒防止金具 材質(本体)スチール 電源AC100V50/60Hz 時計機能12時間計(アナログ表示) タイマー最小単位15分、最小間隔15分、最大動作数96動作
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)診察券入れ ナチュラル
落ち着いた雰囲気にもマッチします。 無垢材を使用した重厚感のある診察券入れです。 診察券を取り出す際は、最初に入れた診察券が一番上になり、取り出せます。
付属品表示シール3枚(「診察券」・「投薬のみ」・「リハビリ」) 材質外箱/アッシュ(タモ)、内箱/MDF(中密度繊維板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×120×160 アズワン品番8-4090-01 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)70×15
1個
6,840 税込7,524
翌々日出荷

過剰圧力を防ぐ安全弁付きで規定値を超えると自動的に空気を開放します。裏面がメッシュのため輸液残量が容易に確認できます。イルリガートル等のフックに引っ掛けられます。三方活栓が手元近くにあり片手での操作が容易です。患者情報の記載欄付きです。
材質バッグ/ナイロン、チューブ・送気球/PVC(塩化ビニル樹脂) 表示加圧:緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03P.ref1参照)
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)80 タイプファン無し 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-1504-11 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1655
1台
440,550 税込484,605
翌々日出荷

大量のスリッパを除菌保管。 外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。 スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。 引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。 使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03) ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き 付属品棚板×10枚 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ 質量(kg)95.5 タイプファン付き 電源AC100V50/60Hz(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 殺菌灯15W、6灯 収納数40足 アズワン品番0-5614-01 タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可) 有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635 ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
453,420 税込498,762
翌々日出荷

LEDライト付きですので、作業スペースを明るく照らします。 前後スライド式の輸液バッグ掛けは前後の高さを変えていますので、後ろ側の輸液バッグの表示も見やすくなっています。 ミキシングに便利な可動棚付きです。組み立て式(要工具)。
仕様【輸液バッグ掛け本数】12本 付属品配線孔キャップ、棚板×1枚、配線止め具×5個 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V)【LEDライト(スイッチ付き)】AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【LEDライト(スイッチ付き)】7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×475×768 電源コード(m)【LEDライト(スイッチ付き)】2 棚板間隔(mm)50×5段 アズワン品番0-5724-42
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷

ナビス(アズワン)記名札 ヨコ型
★入院患者・入所者一覧表の記名札です。★裏に焼結マグネットがついているので、ホワイトボードにもご使用いただけます。
サイズ22.5×95mm タイプ裏面磁石付き
1箱(10枚)
4,098 税込4,508
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナビス(アズワン)電動昇降作業台
作業内容や作業する方に合わせて、上下650mmの高さ調節が可能です。 天板の両端はR曲げ加工してあります。 高さはデジタル表示で、4点までメモリーできます。 上下昇降時の衝突安全機能付きです。
材質作業天板/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール(ポリエステル粉体塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ60mm(ナイロン製アジャスター付き) 均等耐荷重(kg)80
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)与薬カート MCシリーズ
お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。与薬トレーの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(7777201・7777301)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。側面に別売のマルチホルダー(マグネットタイプ)(7777002等)やマグネットが取付け可能です。
1台
399,800 税込439,780
33日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NM-WB1800 アルティア スライドボード 中段ユニット取付けタイプ ナビス(アズワン) 動画あり
アルティア中段ユニットに取り付けられるスライド式のホワイトボードです。 患者情報や院内の連絡事項などの表示に使用できます。 アルティア上段ダウンウォールとの併用も可能です。 組み立て式(要工具)。
セット内容取り付け用ベース×1本、ホワイトボード×2枚、ペン(黒・青・赤×各1本)、マグネット(黄・赤×各2個)、イレーサー×1個 種別1800×604×810 材質スチール(アクリル粉体塗装)・アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×604×810 寸法(縦×横)(mm)【ホワイトボード有効面積】696×867/枚 アズワン品番8-9908-01
1個
129,800 税込142,780
54日以内出荷

バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。 テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。 DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。 ドレープの上からでも操作が可能です。 使用しないときはネスティング収納が可能です。 充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き) 耐荷重(kg)80 電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き) 充電時間(時間)約5
1台
574,000 税込631,400
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)NB清拭車
コンパクトで手軽な蒸気湿式高性能サーモスタットによる自動温度管理ができます。 空焚き防止安全装置付きです。 水位計、温度計の表示は見やすく、水量や温度の管理も容易に行えます。 特許「ディスペンサー装置」を内蔵しておりますので、スチーム上がりを早め、脱臭・除菌効果に優れています。
キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き) セット内容カート、スチーマー、バスケット(大) 材質本体・台車/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz)700W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×358×970、【スチーマー】460×340×525 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-5671-01 収納枚数(枚)【タオル】35~40
1台
359,800 税込395,780
61日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります