医療 :「表示」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FS-100WT 口腔洗浄器「ジェットクリーン」 ドリテック 動画あり
水流で歯間をすばやく洗浄用途に合わせて選べる5つのモード 防水仕様(IPX7) 角度調整しやすい360°回転ノズル 分かりやすい電池残量表示 水温、水のミネラル濃度を表示 メモリー機能搭載(電源ON時に前回と同じモードで開始します)
付属品ノズル2個、USBケーブルtype‐C 材質ABS樹脂 電源充電式リチウムイオン電池1800mAh 表示3種類(水温:TEMP/ミネラル濃度:PPM/電池残量:%) 連続使用時間75秒(満水NORMALモードで使用の場合) オートパワーオフ2分 吐出量(mL/min)290(STRONGモード使用の場合) 充電時間(時間)6(空の状態から満充電まで) 使用可能回数25回(1回2分STRONGモードで使用の場合) 水タンク容量(mL)300 洗浄5モード(STRONG/NORMAL/SOFT/PULSE/CHILD)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質ABS樹脂 電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150 使用周囲温度(℃)10~40 表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度30~85%RH アズワン品番64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位こめかみ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

・アラームとカレンダーで服薬をサポート。・服薬のタイミングに合わせて1日最大4回のアラーム設定が可能。・アラームを停止させると画面に「OK」が表示されます。・アラームは大きめ音量や無音(LED点滅のみ)に切替可能。・スヌーズ機能1回付き(5分後)。・誤操作防止のキーロック機能付き。・00:00になると「OK」マークがリセットされます。
付属品モニター電池 材質本体:ABS樹脂、ボタン:アクリル 質量(g)約115(電池含む) 電源単4形乾電池×3 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7.1×2.4×9.1 アラーム警鳴時間(秒)約30(LED点滅) 設定回数アラーム:1日最大4回 音量調節大、小、無音 スヌーズ5分後1回
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル 質量(g)約220(ノズルを含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時) 吐出量(L/min)約200(Highモード) 充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間 内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh 防水仕様JIS C 0920 IPX7 関連資料(2.21MB) 使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働) 水タンク容量(mL)約150
1個
4,988 税込5,487
7日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります