1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ヵ月頃から使える「はじめての仕上げ専用電動歯ブラシ」が新登場! 選べる2モードの音波振動と、長く使える2種類のステップアップブラシで、イヤがらずに手早くしっかり汚れが落とせます。 ママ・パパがやさしくみがいてあげる、仕上げみがき専用の歯ブラシです。 「2種類の植毛ブラシ」で汚れをしっかり落とします。 ブラシの中心部(色の付いた部分)は清掃効果の高いコシのある毛を、周囲には歯ぐきをキズつけにくいやわらかい毛を採用しています。 電動歯ブラシ本体にブラシが3個付いています。 お口のなかを明るく照らしてくれるので、奥歯もみがきやすい。 ピジョンの電動歯ブラシは30秒ごとに音と振動で時間をお知らせしてくれるので効率よくみがくことができ、2分後には自動停止するのでみがき過ぎを防ぎます。 ブラシの先端が薄型なので、赤ちゃんの小さなお口のなかもみがきやすい。 ブラシの形状がみがきやすい角度にカーブしているので、狙った場所にも届きやすい。 電動歯ブラシ本体の底面がフラットにできているから、独立して立てることができ衛生的に保管ができます。 しっかりみがきやすい「滑り止めつきグリップ」 歯科医共同開発
セット内容電動歯ブラシ本体×1個、ブラシ(6ヵ月頃から)×2個、ブラシ(12ヵ月頃から)×1個 電源単4アルカリ乾電池1本(別売) 材質本体:ABS、PET、熱可塑性エラストマー、仕上げ用ブラシ:PET、熱可塑性エラストマー、毛:ナイロン、毛のかたさ(やわらかめ) 耐熱温度(℃)60(仕上げ用ブラシ) 外径(Φmm)22 全高(mm)162 防水仕様IPX7(生活防水)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります