医療 :「テルモ 血圧計 カフ」の検索結果
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。