1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕 電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228 機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命250回(目安) メモリー機能2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm)17~32 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります