安全性や使用感にこだわり、医療ガーゼ基準で作られたガーゼ素材のおくるみです。(※本製品はパッケージに柄を印刷しており、ガーゼには印刷されておりません。)。医療基準で作られた安全性の高いガーゼ・世界保健機関(WHO)が推奨する出産直後の新生児の保護ケアに必要とされる保温などに適しており、一般医療機器医療ガーゼ基準で作られた安全性の高いガーゼです。赤ちゃんにとって心地良い使用感・縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにしており、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっています。適度な厚みとなっていますので、オールシーズンご使用頂くことができます。産学連携でできたこだわりのパッケージ・近畿大学文芸学部との産学連携プロジェクトにより共同開発されたデザインで、パッケージの形状や企画まで考えていきました。
仕様●素材:綿100%(蛍光増白剤は含まれておりません。)●サイズ:95×95cm 6枚重ね(※縫製時の生地サイズ)●入数:1箱(10枚入)●※綿100%素材の為、洗濯後、タンブラー乾燥機を使うと風合いは一段と増しますが、ガーゼの特徴上、極端に縮む恐れがあります。長時間のご使用は控えてください。
アズワン品番65-3748-49
1箱(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
スティック部分が太く、六角形になっていて握りやすい形状になっています。
鑷子を使用する必要がなく、開封後速やかに使用することが可能です。
用途血液・体液や余分な水分を吸収する、結膜・強幕を抑える
材質(吸水部)セルロース、(スティック部)ポリプロピレン
寸法(mm)(吸水部)約8×16
全長(mm)約85
色スティック
先端形状六角形
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000145
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本×20袋)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
●手術・処置などに使用する吸水・防水タイプの滅菌ドレープです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。