医療 :「エアランプ」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。紫外線が目や皮膚に直接照射されません。転倒時の安全装置付きです。
洗浄方式自立形循環式 ランプ【紫外線】15W・1灯 質量(kg)17.5 風量(m3/min)約1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 寸法(Φ×mm)450×1118 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番8-8779-21
1台
104,800 税込115,280
8日以内出荷

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL15、パナソニック GL15、日立 GL15、NEC GL15、三菱 GL15 消費電力(W)15 長さL(mm)436 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502604 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-01 適合点灯管FG-1E.FG-1P
1箱(10個)
30,980 税込34,078
当日出荷

抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。フィルターの交換目安をお知らせするランプを搭載し、クリーンな環境下での作業をサポートします。庫内にはハンガーパイプとフックが付いています。
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。空気、水、器物の殺菌に使用。30形(GL30)は特殊サイズのため、一般蛍光ランプと外形寸法が異なります。適合点灯管はFG-4Pとなりますのでご注意ください。殺菌ランプ点灯用の照明器具をお入り用の場合はご相談ください。
仕様梱包:単位25、同等品:東芝 GL30、パナソニック GL30、日立 GL30、NEC GL30、三菱 GL30 消費電力(W)()30 長さL(mm)893 口金G13 定格寿命(時間)10800 コード単品JANコード:4058075502642 直径D(Φmm)25.5 アズワン品番65-1685-02 適合点灯管FG-4P
1箱(5個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります