医療 :「キャップ付き袋」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
きつい・痛いの予想を裏切る着用感。ユーザーの衛生意識も変えるフルフェイス。顔周りジャストフィット。▼メーカー独自のニット生地を採用。柔らかテンションで顔周りの隙間をカバー、長時間の着用でもズレにくい。アゴ下・首部分。▼首の下の縫い目を無くしたり着用後のゴム跡も残りにくいように何度もテストを繰り返し快適性を追求。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。長髪の方が髪を結んだ場合、結び目が後頭部を押して顔周りのラインを引っ張る場合がありますが。結び目を後頭部に収納できるようにし、毛髪がはみ出るのを防ぎます。
素材ポリエステル93%、ポリウレタン7%
1袋(10枚)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!。新型顔周り。▼より高い密閉性と肌への圧迫力を軽減。長時間の着用でも毛髪がはみ出しにくい状態が続きます。接触冷感フィルクール。▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。二重構造メガネスロット。▼二重構造のメガネスロットにより、毛髪が中から出るのを防ぎます。▼スロット部分が広いので、メガネを直接耳にかけることができます。通気メッシュタイプ。▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。長髪対応デザイン。▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。肩抜きスカート。▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。顔周りの生地に接触冷感素材「フィルクール」を採用。着用時に熱がこもるのを最大限にとどめ、より快適な着用を実現します。
素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%
1袋(10枚)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーケンサイエンス採尿検査セット 0905シリーズ
スクリューキャップ付スピッツを採用した採尿検査セットです。提出袋は青色半透明なのでプライバシー保護ができ、尿量は袋から出さずに確認可能です。★採尿コップは取っ手付きで持ちやすく、自立タイプのため採尿後コップを置くことができます。★搬送時の衝撃に強く透明度の高い材質を採用しています。★取扱説明書はスタンダードタイプから施設独自の特別文面まで対応可能です。
セット内容スクリューキャップ付スピッツ(11.5mL)×1個、採尿コップ×1個、取扱説明書×1枚、氏名記載ラベル×1枚、チャック付提出袋×1枚
1袋(50セット)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンバテックジャパンバリケア フィルター付き 5枚入
スナップロック式二品系ストーマ装具。下部解放型のストーマ袋。排泄物の性状によりクリップまたはキャップを使って管理します。逆流防止弁付きで、842mLの大容量です。透明タイプと肌色タイプがあります。※付属のアダプターはレッグバッグなどを併用するときに必要です。通常は使用しません。
1箱(5枚)
非課税商品
3,698 税込3,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スナップロック式二品系ストーマ装具。 下部解放型のストーマ袋。 排泄物の性状によりクリップまたはキャップを使って管理します。 逆流防止弁付きで、842mlの大容量です。 透明タイプと肌色タイプがあります。 付属のアダプターはレッグバッグなどを併用するときに必要です。通常は使用しません。
肌色 サイズ(mm)45
1箱
非課税商品
4,598 税込4,598
3日以内出荷

スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,280 税込2,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
1袋(10本)ほか
2,480 税込2,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。自社特許の無臭培地を使用しております。検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。キャップの開栓が片手で可能です。細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。袋、バラ入り。使用期限印字付き、ラベル入り
仕様●管長さ:80mm●管径:10Φ●材質:管・キャップ/PE製、採便棒/PP製●キャリブレ培地0.7mL入り●入数:2000本(100本×20袋)
1ケース(20袋×100本)
74,980 税込82,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抗悪性腫瘍薬がこぼれた際や容器の破損時等に、薬剤の汚染拡大・処理調製者への曝露防止に有効です。
用途抗がん剤曝露対策用 セット内容<保護対策>、ガウン、キャップ、活性炭マスク、ゴーグル、グローブ×3双、シューズカバー×1足、バイオハザード袋(大)<ガラス片・薬液の処理>、ピンセット、吸水シート、吸水紙×10枚、ミニちりとり・ほうき、チャック付きバイオハザード袋 アズワン品番8-4649-01
1箱(5袋)
16,400 税込18,040
翌々日出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります