医療 :「医療用血圧計」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書
測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分
質量(g)約73(乾電池含まず)
測定方式オシロメトリック法
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51
使用電池単3形アルカリ乾電池 1本
排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式
加圧方式ゴム球による手動加圧方式
減圧方式定降圧自動排気弁方式
電池寿命約6000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
色ホワイト
セット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書
一般的名称(薬事)自動電子血圧計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
松吉医科器械コード24-8886-00
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
血圧計のカフの接触による院内感染を防止するカバーです。扇形のデザインで、腕によくフィットします。弾力性のある防滴不織布医療素材で、より安全で快適に使用できます。血圧カフからの接触感染を防ぎます。
質量(g)175
適合腕周(cm)約15~37
全長(mm)410
材質不織布
アズワン品番7-1418-01
1箱(50袋×1枚)
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。腕帯とゴム袋がセットになっています。優しい肌触りのカフです。カフ、チューブともにアルコール清拭可能です。国際規格であるISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。
材質腕帯/TPU、ゴム袋/TPU、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。