医療 :「医療用防水シート」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
やさしい肌触りで快適なディスポシーツ。
ミシン目が入って手軽にカットできるロールタイプ。
未滅菌。
仕様ミシン目入り
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)600×900
アズワン品番8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。
仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工
材質不織布
多目的に使用でき感染と汚れを防止します。
表面はパルプ100%で吸水性に優れています。
裏面はポリエチレン加工で吸水した液を完全防水します。
ロール状になっていますので、検診台のみならず多目的活用ができます。
300mm毎にミシン目を入れています。
材質表面/パルプ100%、裏面/PE(ポリエチレン)加工防水
全長(mm)36m(120枚連取り)
寸法(縦×横)(mm)370×300
アズワン品番0-4325-01
1箱
¥1,673
税込¥1,840
当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。
内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。
37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。
定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。
37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
主として産科で検診時に使用する防水シーツです。
用途一般外来・病棟での処置などに。
口腔ケアや食事介助のケア時などに。
材質クレープ紙面(巻内側):パルプ100%、ラミネート面(巻外側):ポリエチレン100%
長さ(mm)300
幅(mm)365
1箱(200枚)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
防滑タイプで使いやすい!表面は吸水性に優れ、裏面は防滑性・防水性があります。300mm毎にミシン目を入れているため、容易にカットできます。
材質表面:パルプ(クレープ紙)、裏面:PE(ポリエチレン)
幅(mm)370
色グリーン
長さ(m)36
アズワン品番8-6804-11
1枚
¥1,564
税込¥1,720
翌々日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。