医療 :「歯間歯ブラシ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす!
「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。
歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドル
シリーズオーラルB
歯磨き革命 歯を包み込むように3方向から一気に磨き上げ。短時間にしかも適切なブラッシングで正確な歯磨きができる、3方向から同時に磨くCOOLSSHA電動歯ブラシ、「磨き角度45度」「歯と歯の間磨き」「歯周ポケット」「歯茎のマッサージ」「奥歯の奥磨き」「舌の掃除」が自動的に行える。歯磨きが面倒な方、正しい歯磨きが苦手な方、介護、福祉にて歯磨きの支援にも好評です。
仕様●替ブラシ交換時期:約3ヶ月
あなたの歯の形、状態に合った歯ブラシを音波振動化できる。
歯ブラシのみならず、ワンタフトブラシや舌ブラシ、矯正用ブラシ、フロス、歯間ブラシなど、様々なオーラルケア用品を音波振動化。
子どもの仕上げ磨きや介護・介助磨きにも最適。
24000回/分、手磨きでは出せない高速振動。
簡単5秒で着脱。
家族で共用もできて、経済的。
IPX8で丸洗いもでき、衛生的
用途毎日のオーラルケアに
材質ABS樹脂、POM、PC、シリコン、EVA
色ブルー
質量(g)約60
電源単4アルカリ乾電池1本
電池寿命(時間)約5(例:1日2分×2回=約70日)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×(最大)40×24
保証期間お買い上げの日から1年間
振動数約24000回/分
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。インターケアータイプのレギュラーサイズ3本入り。山切りカットで歯間の汚れに。
色ブラシ:ホワイト
サイズレギュラー
本体質量(g)8
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体幅(mm)18
1個(3本)
¥5,290
税込¥5,819
5日以内出荷
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他
消費電力(W)3.5
電源USB充電式
定格電圧(V)DC3.7
寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5
機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)
充電時間(時間)約2
水タンク容量(mL)250
タンクが無いので軽くて扱いやすい!。歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!。水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。充電式なので操作しやすい。
セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース
材質ABS樹脂
質量(g)(約)145(チューブ含む)
寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む)
連続使用時間(分)約90
充電時間(時間)約1
1個
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。