医療 :「照明器具 落下防止 ワイヤー」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
防湿・防雨形で、雨の吹き込む場所や湿度の高い場所、機械工場など一時的にオイルミストや粉じんの舞う場所で使用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。JISK2241規定の切削油に対応しています。倉庫の軒下などに。機械工場などに。粉じんが舞う場所などに。オイルミスト対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応しております。必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。「露出ボックス連結金具」は別売です
仕様【相当水銀灯】水銀ランプ250W形クラス
セット内容落下防止ワイヤー
幅(mm)230
高さ(mm)196
奥行(mm)230
電源(V)100
消費電力(W)66.2
コード長さ(m)0.5
外径(Φmm)230
定格入力電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)80
コード202-1698
使用環境温度(℃)-25~50
光源色昼白色
アズワン品番64-8772-11
LED寿命(時間)60000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)10000
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)1.39
1台
¥55,890
税込¥61,479
31日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:185/200V:180
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510
ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8
LED185W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)28600
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.5
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:135/200V:134
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1
LED135W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21600
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.4
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:88/200V:87
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3
LED85W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)13600
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。