医療 :「鏡 スタンド」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
内視鏡の一時保管用に便利です。水受けバット付きで、洗浄後の仮置きスタンドとしても使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(双輪・対角ストッパー付き)
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。
2段式アクリル架台。
材質(本体)(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリル
キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付)
大型アルミ製5脚ベースで安定感があります。
ポリ塩化ビニール製の上・下2段式架台。
落下防止具付。
高さ(mm)(ハンガー高)1300~2000
材質(本体)(支柱)ステンレス、(ベース)アルミ、(架台)ポリ塩化ビニール
キャスター径(Φmm)75
内視鏡や生検鉗子を仮置きできるスタンドです。ネスティング可能な脚形状ですので、使用しないときはコンパクトに収納できます。固定しやすいフック付生検鉗子用です。
質量(kg)約10
キャスターΦ50mmキャスター(ストッパー無し)
収納本数(本)【内視鏡】2、【生検鉗子】2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
アズワン品番7-921-01
1個
¥78,980
税込¥86,878
41日以内出荷
処置室での内視鏡の仮置きに安定感のある低重心設計で転倒を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×500×1370~2000
材質本体・生検鉗子用フック/ステンレス(SUS304)、内視鏡ホルダー/PVC(塩化ビニル樹脂)
収納数内視鏡:2本、生検鉗子:2本
キャスター径(Φmm)50/キャスター(ストッパー無し)
質量(kg)約15
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
高演色LEDの採用による、より太陽光に近い照明環境の提供、電源操作部のレンズハウジング部への集約による使い勝手の向上、AR(反射防止)コートの標準装備による疲労低減効果の訴求力、新設計のレンズハウジング部とレンズ用ゴム枠の採用によるレンズヘッド部の小型化
処置中に使用する器具類をフックに掛けて使用できます。液だれキャッチホルダー(品番:7-7670-01)等と組み合わせて使用できます。キャスター付きですので、楽に移動させることができます。単独使用、内視鏡処置の効率化に。「処置中の器具交換や動線をスムーズにしたい」「内視鏡室内にスペースがなく困っている」、そんな声にお応えしてラインナップを充実しました。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×1320~2000
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(双輪、ストッパーなし)
材質支柱/ステンレス、架台/PMMA(アクリル)
長さ(mm)(止め具間)450
質量(kg)2
高さ(mm)1150~1700
アズワン品番8-9559-01
取付可能パイプ径(Φmm)19~25
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌々日出荷
丸パイプに取り付けて、ポリ袋をセットできます。ポリ袋を取り付けて、液だれをキャッチできます。ポリ袋を金具で簡単に固定できます。
付属品袋固定金具×8個付き
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)袋固定部:150×300×25
適合パイプ径(Φmm)16~32
アズワン品番7-7670-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
未熟児、新生児、乳幼児ミラー型ブレードと細く握りやすいハンドルがセットになっています。ハンドルは汚れが残りにくいスパイラル加工を採用。明るいXENONランプを使用しています。国際規格ISO7376に準拠しているグリーンスタンダードなので、他社のハンドルやブレードと互換性が有ります。
寸法(Φ×mm)【ハンドル】19×107
使用電池リチウムイオン電池CR123(テスト用付属)
アズワン品番64-1126-93
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00118MDL001
ブレードサイズ(mm)サイズ00(未熟児用)/65、サイズ0(新生児用)/75、サイズ1(乳幼児用)/102
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
ステンレス製ブレードのベーシックモデル。
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。