医療 :「PPキャップ」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
PPラベル付。
ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
PPラベル付。
ネジ式のスポイトキャップ付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
色(本体)白
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
本体のサイズに適したジャバラスポイトキャップをセットしています。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(リング)ポリプロピレン、(スポイト)ポリエチレン
色白
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。
天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。
天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。
収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。
品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
大容量 500mLなのでシェイクして溶かしやすく、形がシンプルなので使用後のお手入れも簡単です。粉末のプロテインを牛乳または水と簡単にシェイク して、そのまま飲めるプロテインシェーカーです。
質量(g)約80
容量(mL)500
目盛100mL刻み
寸法(mm)170×82×82
材質ボトル・キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐用温度(℃)-20~90(ボトル・キャップ)
容量5mLの軟膏壺。金鵄製作所製の『深型軟膏壷5mL』と比べると、高さが低い『浅型』タイプで、平たい形状です。キャップカラーも豊富で、底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状です。
軟膏・クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分け・詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにも最適です。
容量(mL)5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×12.20
色(本体)白
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、円筒タイプの投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップな為、量の調節がしやすいです。瓶本体には目もりがない無地タイプの投薬瓶の為、瓶の目盛りが不要な場合にお勧めです。
材質(本体)PP
タイプ印刷ナシ
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
乳幼児に薬を飲ませやすいスポイト付きです。スポイトの先が瓶底まで届きます。メモリは読み取りやすいカラー印刷です。
材質本体/PP(プリプロピレン)、キャップ・スポイト/PE(ポリエチレン)
スプレー式に噴霧可能な喉用ボトル。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。ストッパーキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
スプレー式に噴霧可能な点鼻容器。20mLと30mLの容量をご用意致しました。本体色は、20mLは3色(透明・半透明・乳白)、30mLは2色(半透明・乳白)のラインナップがございます。ミスト状に細かい噴霧が可能な点鼻瓶です。10本(1袋)よりご購入頂けます。1ショットあたりの平均噴霧量(水)は約0.13mL(±0.05mL)です。ピストン式のノズルで、安定した細かい噴霧が可能です。トップキャップ付きです。
材質(キャップ)PP
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
用途定期検査に。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、カバー/PE(ポリエチレン)
サイズ採尿器/Φ10.2~10.5×94mm、キャップ/Φ15.8~16.3×29.5mm、カバー/Φ12.0~12.8×100mm
アズワン品番64-9110-82
1パック(1本×100袋)
¥4,290
税込¥4,719
翌々日出荷
医療従事者・介助者用の、キャップ・マスク・ガウンの1人分セットです。
患者・面会者などの院内感染防止用や感染対策用として幅広く使用できます。
スタンダードプリコーション(標準予防策)に。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、マスク/不織布、アイソレーションガウン/PP(ポリプロピレン)、手術用ガウン/SMS不織布(撥水加工)
寸法(mm)マスク/95×170
色ブルー
着丈(cm)【アイソレーションガウン】116、【手術用ガウン】118
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)。また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル
材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓
使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19
材質(キャップ)PP
5mLと10mLをラインナップした、使いやすいベーシックな点眼器。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。100本入(1箱)販売です。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
色(本体)白
5mLと10mLをラインナップした、『タマ&フレンズ』のキャラクター絵柄が入った点眼器です。フタ色は4色(白・青・ピンク・クリーム)よりお選び頂けます。可愛いタマの絵柄がワンポントで入っており、動物病院様にも好評です!100本入(1箱)販売です。ボトルには注意書きとして、「お子様の手の届かない所に保管してください。」と印刷されています。
材質(本体)PE
材質(キャップ)PP
色(本体)白
内用薬用投薬瓶のスタンダードタイプ。
PPラベル付。
材質(本体)ポリプロピレン、(基本色キャップ)ポリエチレン、(カラーキャップ)ポリプロピレン
色(本体)原色白
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップ付き投薬瓶(水薬用、調剤用)。目盛り線が凹形に刻印されており、使用する目盛りにだけ、くっきり色付けできます。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(フタ)白
色(本体)透明
片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップが付いた、ベーシックな小判型で刻印目盛の投薬瓶(水薬用、調剤用)。ワンタッチキャップは少量ずつ使用する際にも便利なキャップの為、量の調節がしやすいです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(本体)透明
容量が2割増しなので、ワセリンなどを定量100gあふれずに処方できます。蓋にローレットが付いているため、滑りにくく開けやすいです。丸底で最後まで薬剤が取りやすいです。インナーリング付きで薬剤が漏れにくいです。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
容量(mL)120
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
5・10mLをラインナップした定量タイプの軟膏壷。フタ部分に『タマ&フレンズ』のキャラクターをプリントしたかわいい容器で、小児科様や動物病院様に好評です!底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
スプーン付キャップにより密閉できますので持ち運びにも心配ありません。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)【本体】15×92
アズワン品番64-2192-70
1箱(20箱×50本)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます。
仕様未滅菌、ラベル無し
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)16.4
細かい噴霧が可能です。
仕様ミストボトル・未滅菌
材質本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
耐久性・安全性・使いやすさにすぐれた哺乳びん。
転がりにくく、持ちやすい形です。
耐熱ガラス製。
耐久性にすぐれたシリコーンゴム製乳首付き。
材質フード・キャップ:ポリプロピレン(PP)、乳首:合成ゴム(シリコーンゴム)、びん:ほうけい酸ガラス
消毒方法煮沸:○、レンジ:○、薬液:○
45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。
色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。
全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。
ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451001
医薬品医療機器等法一般医療機器
乳幼児による誤飲・誤用防止に適し、お子様一人では開けにくいセーフティキャップ(押しながら廻さないと開かないキャップ)付きの投薬瓶。閉める時は一般的な投薬瓶と同じように閉め、開ける時はキャップを上から押しながらまわします。目もりが印刷されている円筒タイプの投薬瓶の為、線が見やすい投薬瓶です(水薬用、調剤用)。投薬瓶用の内用薬ラベル付き。
色(本体)透明
色(フタ)ベージュ
材質(本体)PP
材質(キャップ)中:PP、外:HDPE
1
2
3
4
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。