18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
伸縮性・柔軟性
伸縮性・柔軟性(5)
吸汗速乾
吸汗速乾(5)
抗菌・防カビ
抗菌・防カビ(4)
消臭・防臭
消臭・防臭(5)
耐久性
耐久性(6)
耐切創・耐突刺
耐切創・耐突刺(15)
耐摩耗性
耐摩耗性(21)
耐油
耐油(32)
耐薬品
耐薬品
防水・撥水
防水・撥水(4)
機能をもっと見る
ニトリルゴム手袋 厚手 モノタロウ 動画あり
天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手のニトリルゴム素材を使用したロングタイプの手袋になります。 天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 材質(裏)綿(メリヤス) 材質(表)ニトリルゴム
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル 動画あり
高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
1双
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100% 特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。 幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。 表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。 滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。 エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) アンセル 動画あり
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。
用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。
1双
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル 動画あり
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 EN374規格AKL
1双
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
1個
410 税込451
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル 動画あり
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 38-514 アンセル 動画あり
ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。
用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。 EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0 EN374規格BIK EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル 動画あり
薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN374規格JKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。 表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地) 厚さ(mm)約0.90 ブルー 入数(双)1 機能耐薬品性・柔軟 全長(cm)約35.5 関連資料(0.9MB)
1双
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地) 厚さ(mm)約1.15 ブルー 規格EN 388:2016 2131X 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性 全長(cm)約29~33 関連資料(0.29MB)
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品手袋アルファテック 58-128 アンセル 動画あり
ANSELL GRIP技術により、濡れた部品やオイルが付着した部品を取り扱う際に感度の良い動作が可能となり、高いグリップ力や快適な装着感があります。独自の「薄手ニトリル技術」により薄いバリアを形成し、オイルやその他の液状の刺激物から優れた保護性能を発揮します。手の疲労と不快感を最低限に抑えることで作業者の生産性を最大限に引き出します。使用者の手の形状に馴染むため、自然な手や指の動作が可能です。
用途化学薬品取り扱い。自動車関連。プレス射出成形。機器の修理およびメンテナンス。部品の組み立てと取り付け。金属加工、ガラス加工。原料倉庫。塗装作業。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 滑り止め効果ニトリル EN規格ISO 374-1:2016規格:Type A、JKOPST
1双
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル100% 新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。 独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。 パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布) ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。 天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。 断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
エスコ品番EA354BD-51 入数(枚)100
1箱(100枚)
4,940 税込5,434
当日出荷

『ニトリルゴム 耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります