低圧用手袋とは、電気工事などで使用する絶縁手袋です。絶縁手袋は電圧により種類が異なり、低圧用手袋は低圧の作業に適している手袋になります。600V以下の電気作業に適するものが大半ですが、薄型のものは300V以下の作業で使用。材質は天然ゴムやラテックスを使用しているものが多いですが、ポリウレタンやウレタンゴムを使用しているものもあります。薄手タイプは作業性に優れているので、ハイブリッド車の点検などに最適です。薄手タイプの中でもポリウレタン製のものは油や電解液等にも対応可能なので、HV車やEV車の点検作業、救急業務などの作業にも適しています。
「サイズ」から絞り込む
L(22)
LL(15)
M(15)
S(18)
SS(1)
フリー(4)
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.55
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
試験電圧(V/1分)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズフリー
全長(cm)27
手のひらまわり(cm)23
中指長(cm)8.2
厚さ(mm)0.5
試験電圧(V/1分)3000
質量(g)82
仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番436-3183
材質天然ゴム
入数(双)1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
仕様定期自主点検必要
種別一般型
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)0.55
色ブルー
材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)1
機能絶縁
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5
材質天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
手のひらまわり(cm)-
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途ハイブリッド車の点検など
仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け
材質天然ゴムラテックス
厚さ(mm)0.7
色オレンジ
入数(双)1
使用電圧(V)直流750/交流300
機能耐電圧
全長(cm)約27
試験電圧(V/1分)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事
色ブラウン
厚さ(mm)0.8
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴムラテックス
入数(双)1
機能絶縁
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合
入数(双)1
使用電圧(V)交流600以下
試験電圧(V/1分)3000
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
中間層に合成繊維があるタイプです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
用途600V以下の電気回路の活線作業など、600V以下の電気回路の活線作業など
全長(cm)27
仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.2
入数(双)1
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下
試験電圧(V/1分)3000
全長(cm)27
仕様定期自主点検必要
材質合成繊維・天然ゴム
厚さ(mm)-
色-
入数(双)1
機能絶縁
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。
入数(双)1
トラスコ品番835-9816
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.8
サイズフリー
質量(g)80
全長(cm)24
2018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズLL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:対象品
エスコ品番EA640ZD-23
入数(双)1
使用電圧(V)交流)600以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
JIS T8112適合品。
サイズL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-2
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など
全長(cm)27
規格JIS T8112
材質天然ゴム
厚さ(mm)1.1
試験電圧(V/1分)3000
使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下
仕様定期自主点検対象外
質量(g)140
入数(双)1
機能絶縁
JIS T8112適合品。
サイズLL
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-3
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
300V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。
全長(cm)27
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.7
仕様定期自主点検対象外
入数(双)1
使用電圧(V)300以下(試験電圧1000V/1分間)
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマー
色イエロー
全長(cm)27
厚さ(mm)1
質量(g)70
入数(双)1
使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です
機能電気絶縁
試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)270
入数(双)1
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。
ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。
曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。
ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。
外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。
立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁
全長(cm)27
材質ケブラー、ゴム
厚さ(mm)1.5
色黄
サイズフリー
規格6.0~6.3N<JIS T 8052>
入数(双)1
使用電圧(V)ー
中指長(cm)-
手のひらまわり(cm)-
手の平幅(cm)-
試験電圧(V/1分)ー
1双
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
絶縁性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品
厚さ(mm)1.1
質量(g)140
適合規格T8112
入数(双)1
試験電圧(V/1分)3000V
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27
仕様定期自主点検対象外
材質ウレタンゴム
厚さ(mm)1
入数(双)1
使用電圧(V)交流300以下
機能絶縁
試験電圧(V/1分)1000
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)。
サイズS
全長(cm)27
仕様定期自主検査:対象品
エスコ品番EA640ZD-21
入数(双)1
使用電圧(V)交流)600以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
材質合成皮革製
入数(双)1
機能耐突刺
JIS T8112適合品。
サイズS
全長(cm)27
仕様定期自主検査:非対象品
エスコ品番EA640ZD-1
入数(双)1
使用電圧(V)(直流)750以下
材質(手袋)天然ゴム
試験電圧(V/1分)3000
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
滑り止め処理をしています。
全長(mm)270
備考滑り止めAタイプ
電圧(V)交流300以下・直流300以下
入数(双)1
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)交流300以下・直流300以下
全長(mm)270
備考滑り止め無し
入数(双)1
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
厚さ(mm)0.6
形状絞り型
滑り止め効果あり
最大使用電圧(V)直流750/交流300
保守管理定期自主点検不要
色オレンジ
入数(双)1
耐電圧(V/min)3000
『絶縁手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 低圧用手袋
- 高圧用手袋
- 手袋ケース 絶縁手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。