12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(Φmm)」から絞り込む
7(1)
11(1)
11.5(1)
ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ
寸法(Φmm×Lmm)7×100 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(12本)ほか
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

直径(Φmm)11 外径(Φmm)11 成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%) 適合ホットボンドHB-80 溶解温度(℃)84 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1箱(36本)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
淡黄褐色 直径(Φmm)11.5 長さ(mm)200 箱入数51 質量(kg)1.04(箱) 適合HMGLM1 トラスコ品番382-3512 主成分EVA 軟化点(℃)約82 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1箱(51本)
3,500 税込3,850
当日出荷

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火 危険物の性状水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメダインホットメルト HM232
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。 仕様固化時間(秒):1 形状ビーズ状 淡黄色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)112 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)14 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:800
1個(20kg)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ボンドスティック 低温用
エコ商品
130度の低温で接着が出来ます。高温で溶けてしまう、発泡スチロールの接着ができます。適応機種:コードレスグルーガンADG118H
用途高温で溶けてしまう、材料の接着。発泡スチロールの接着。 長さ(mm)200 クリア 質量(g)500 寸法(Φmm)11 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24本)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

セメダインホットメルト HM200
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。 仕様固化時間(秒):1~2 形状小片状 淡黄色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)108 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)2~4 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:910
1個(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

セメダインホットメルト HM201
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
仕様固化時間(秒):2~3 形状小片状 乳白色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)103 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:1100
1個(15kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

セメダインホットメルト HM208S
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途速固化タイプでA式段ボール、ラップランドケーサーに適しています。 仕様固化時間(秒):2~3 形状ビーズ状 乳白色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)102 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:900
1個(20kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

セメダインホットメルト HM207
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途段ボール用。特にラップランドケーサーに適しています。 仕様固化時間(秒):4 形状小片状 乳白色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)102 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)12 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:900
1個(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

セメダインホットメルト HM223
エコ商品
ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。
用途製袋用、一般紙工用 仕様固化時間(秒):15 形状小片状 淡黄色 耐熱温度(℃)45 軟化点(℃)95 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)45 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:1000
1個(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります