ホットメルト HM201

ホットメルト HM201 セメダイン

ホットメルト接着剤は、熱可塑性樹脂を主成分とした有機溶剤を全く含まない100%固形分の接着剤です。

仕様固化時間(秒):2~3 形状小片状 乳白色 耐熱温度(℃)60 軟化点(℃)103 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 オープンタイム(秒)3~5 RoHS指令(10物質対応)対応 溶融粘度(mPa・s)180℃:1100 内容量1個(15kg)
注意
※ホットメルト接着剤の固化機構は冷却であるため、オープンタイムやセットタイムは外気温に左右されるほか、塗布量や圧締時の接着剤の厚さによっても変わります。塗布量が多い場合、それだけ熱量を多く持っているということとなり冷却速度は遅くなります。圧締された接着剤が厚い場合も同様に、圧締が不十分だと冷却速度は遅くなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64199925 AH-029
オープン
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする