ガンタイプ2液混合接着剤 :「黒 エポキシ」の検索結果
関連キーワード
優れた接着強度に加えて、高い耐衝撃性と耐疲労特性を有します。温度変化にも強く、高温および低温で接着強度を維持し、最大200℃60分の焼付塗装にも対応します。金属、セラミック、木材、ガラス、プラスチックなどのさまざまな被着体に適用できます。2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
用途金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着。
その他【立ち上がり強度発現時間】2.5時間
適合【ガン】EPX P/A 2
色黒
容量(mL)50
可使時間(分)20
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
適合ノズルEPX S/G/NOZ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量600mL
危険物の性状非水溶性
1箱(12個)
¥43,980
税込¥48,378
92日以内出荷
『接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
接着剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。