LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
接着剤ディスペンサー用交換ノズル PU20 チップアダプターLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷から4日以内出荷
用途PU20ペリスタルティックディスペンサーの付属品が壊れたりなくした際の予備用材質POM寸法(mm)Φ18×25危険物の類別非危険物適合アダプタPU20 チップアプリケーターアッシー18mm(本体外径18mm)
PC7352専用ノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥32,980税込¥36,278
1箱(10本×3袋)
翌々日出荷
用途PC7352用ミキシングノズルトラスコ品番567-8990材質PP寸法(mm)長さ185×10.7全長(mm)185内径(Φmm)10.7全長(inch)7.3危険物の類別非危険物
『エポキシ系接着剤』には他にこんなカテゴリがあります
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498