2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50mL・250mL 塗布量0.005~0.04ml 質量(g)125 トラスコ品番293-0692 駆動方式手動 塗布パターン点塗布/滴下塗布 使用粘度範囲低・中 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)嫌気性接着剤用ハンドポンプ
レバーを引くことで一定量塗布可能です。そのため、作業者による塗布量のばらつきを防止します。 粘度が30000mpsまでのねじゆるみ接着剤、はめ合い用接着剤に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50 塗布量0.010~0.04mL 質量(g)150 仕様点塗布・滴下塗布 材質ポリプロピレン(PP) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個ほか
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)