カビ取り剤 :「タイル目地汚れ落とし」の検索結果

カビ取り剤とは、黒カビを始めとするカビ菌の発生抑制や除去をするための用品。カビが発生する場所は水周りを中心に室内全般です。そのためカビ取り剤も幅広く、カビ対策を施す場所などによって細分化されています。主にカビ発生時の汚れとカビ臭も除去・除菌し清潔な状態を保つために利用。カビ発生前に使用し、カビ発生を予防する用途でも効果があります。価格も種類も豊富で使用箇所も様々です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)