カビ取り剤 :「次亜水」の検索結果
カビ取り剤とは、黒カビを始めとするカビ菌の発生抑制や除去をするための用品。カビが発生する場所は水周りを中心に室内全般です。そのためカビ取り剤も幅広く、カビ対策を施す場所などによって細分化されています。主にカビ発生時の汚れとカビ臭も除去・除菌し清潔な状態を保つために利用。カビ発生前に使用し、カビ発生を予防する用途でも効果があります。価格も種類も豊富で使用箇所も様々です。
関連キーワード
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
シリコンコーキング、ゴムパッキンの頑固なカビも除去できる強力タイプ。
不快な臭いがほとんどしない。
大型チューブ入り。
用途一般家庭用。
pH13(20℃)
成分非イオン系界面活性剤、次亜塩素酸塩、水酸化カリウム、ゲル化剤
トラスコ品番754-6564
使用方法(1)必ず換気をよくしてから使用する。(2)カビ以外の汚れは拭き取るか水洗いし、よく乾かしておく。(3)変色のおそれがある部分はマスキングテープなどで養生しておく。(4)チューブの先端ノズルをカッター等で切ってからカビを覆うように塗布する。必要に応じてヘラ、スポンジ、刷毛などを使用する。(獣毛は使用できない)(5)カビが消えるまで放置した後、歯ブラシでこすりながら水洗いし、水分を拭き取り、乾燥させる。
引火点(℃)なし
密度1.1(20℃)
外観桃色粘性液体
アズワン品番65-1698-03
燃焼性不燃性
1本(250g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『除去剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シミ落とし・多用途除去剤
- らくがき落とし
- 錆取り剤
- テープ・シールはがし
- スケール除去
- カビ取り剤
- 水垢除去剤
洗剤・除去剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。