10ページ目: 真空パッド


FA現場のお役立ち情報
1,829件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
679税込747
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)回り止めパッド PQシリーズ用パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコン コンバム(旧:妙徳)リングパッド PCDシリーズ 固定金具付パッド シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
369税込406特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)継手なし バッファ式金具付パッド PSSコンバム(旧:妙徳)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコン コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) シリコンコンバム(旧:妙徳)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッド樹脂製ホルダスプリング式 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
6,198税込6,818
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・超軽量6.6g(真空取出口に継手未装着時の値)・既存比1/4の質量を実現(既存型式:VPC-M6-6-M6(質量:28.3g))・優れた耐摩耗性と高い耐久性・ロボットの可搬力UPに貢献・耐摩耗性材料の使用と回転止めを独自の多角形状(特許出願中)にし、回転時にかかる負荷を低減、摩耗性と耐久性を向上・スプリング力は2種類用意。Lタイプ:0.5~1.0N、Hタイプ:1.0~2.0N
ストローク(mm)8ホルダー樹脂製スプリング式RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
549税込604
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (突起付きリブ無し) パッド単体PISCO(ピスコ)
399税込439
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
・真空パッドベローズタイプに突起付きリブ無しタイプを追加(Φ10、Φ15、Φ20mm)・球形状ワークの吸着に最適。リップ部にリブが無いため、球形状のワークを安定して吸着可能。・パッド表面処理(吸着痕対策)をオプションで用意。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。(パッドホルダ取付面に材質記号を刻印)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
・包装袋用タイプ専用ホルダ(VPE)にメートルメネジタイプを追加。・本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
629税込692
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドベローズタイプ  パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジ PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口メネジPISCO(ピスコ)
598税込658
1個
10日以内出荷
・真空取出口形状は、メネジM6サイズを追加ラインナップ。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
材質金属:標準ねじサイズ真空取出口:M6×1RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセットPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
14日以内出荷
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
14日以内出荷
シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定 / PVFC取付ねじ管用平行オネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジPISCO(ピスコ)
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 管用平行オネジPISCO(ピスコ)
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / PVFC取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジPISCO(ピスコ)
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【シールゴム】NBR、【金属】標準厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用テーパメネジねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ 管用平行オネジPISCO(ピスコ)
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
厚さ(mm)【パッド】4内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターフィルタ固定 / ステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
789税込868
1個
14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用ホルダー直付型 固定式RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジPISCO(ピスコ)
6,798税込7,478
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
形状リングタイプタイプフィルタ固定フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ メートルオネジPISCO(ピスコ)
8,398税込9,238
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ固定フィルターステンレスメッシュ取付ねじメートルネジRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジPISCO(ピスコ)
6,798税込7,478
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準形状リングタイプ厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ固定内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン
真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセット PISCO(ピスコ)真空パッド たまご用タイプ パッド、ホルダセットPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
14日以内出荷
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。
その他【金属】標準ブラック表面処理【パッドゴム】標準ゴム硬度30ねじサイズM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)40材質(パッド)シリコーン真空取出口形状メートルメネジ
真空パッド テ スト セット(小径パッドセット) SMC真空パッド テ スト セット(小径パッドセット)SMC
139,800税込153,780
1セット
46日以内出荷
圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※小径パッドセットの場合
用途用途に合わせた2タイプを用意包装用パッドセット小 径 パッド セット豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能包装用パッドセット(16種)小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状平形・ベロウ形RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)6~32関連資料カタログ(0.88MB)
真空パッド テ スト セット(包装用パッドセット) SMC真空パッド テ スト セット(包装用パッドセット)SMC
209,800税込230,780
1セット
46日以内出荷
圧縮空気があれば、配管するだけでテストが可能※小径パッドセットの場合
用途用途に合わせた2タイプを用意包装用パッドセット小 径 パッド セット豊富なパッド形状を用意し、 簡単に交換が可能包装用パッドセット(16種)小 径 パ ッド セ ット( 16種)材質シリコーンゴム形状ベロウ形(5.5段/4.5段/2.5段)RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20~50関連資料カタログ(0.88MB)
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 管用平行オネジPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【パッド】ゲル厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ可変内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターステンレスメッシュ取付ねじ管用平行オネジねじサイズG1/8ARoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ 隔壁管用テーパメネジPISCO(ピスコ)
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュ取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ可変タイプ メートルオネジPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
15日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ可変フィルターステンレスメッシュRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ) PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ可変タイプ)PISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
12日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ可変RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ固定タイプ) PISCO(ピスコ)真空パッドゲルタイプ パッド単体(フィルタ固定タイプ)PISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付 PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ 樹脂アタッチメント付PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
フィルターフィルタ固定RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ゲルパッド形状リングタイプ
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用フラットアタッチメント単体 SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用フラットアタッチメント単体SMC
899税込989
1個
16日以内出荷
吸着時に発生するワークの吸着痕(しわ)を抑制
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントフラット
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体 SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series用アタッチメント単体SMC
859税込945
1個
16日以内出荷
吸着時におけるパッドの変形を防止アタッチメントなしより吸着力が大きくなる
用途ZP3P-WJT Series用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)取扱説明書取扱説明書(1.16MB)アタッチメントノーマル
真空パッド