6ページ目: 真空パッド


FA現場のお役立ち情報
1,829件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPR20U~) SMC真空パッド (ZPR20U~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR06~) SMC真空パッド (ZPR06~)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
配管部品 DR SCHMALZ(シュマルツ)配管部品 DRSCHMALZ(シュマルツ)
27税込30
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
エア漏れを防ぎ真空圧の維持に役立つシールリング
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド SPOB1f SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPOB1fSCHMALZ(シュマルツ)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スナックバー・シリアルバー・アイスバーなどの細長い袋に適した真空パッド
材質シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素 コンバム(旧:妙徳)薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素コンバム(旧:妙徳)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)70
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッドコンバム(旧:妙徳)
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
659税込725
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリル コンバム(旧:妙徳)深形パッド PHシリーズ用パッド ニトリルコンバム(旧:妙徳)
459税込505
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
689税込758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ウレタン コンバム(旧:妙徳)じゃばらパッド PJ□K(固定金具付) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT SeriesSMC
4,598税込5,058
1個
16日以内出荷
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種のアタッチメントを用意 アタッチメント:パッドの変形抑制 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用・青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し 真空取出し口横PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
仕様金属材質:標準RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式包装袋用専用タイプ 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横PISCO(ピスコ)
479税込527
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(平型) イマオコーポレーションバキュームパッド(平型)イマオコーポレーション
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
平らでシート状のワークに最適です。パッド内側のリブ形状が吸い込みを防止、パッド表面全体で吸着します。
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手から選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
699税込769
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手から選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)ソフトパッド パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
439税込483
1個
10日以内出荷
・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット PISCO(ピスコ)フラットパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セットPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
12日以内出荷
シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。
仕様真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応
ZP3C Series 真空パッド 平形リブ付 SMCZP3C Series 真空パッド 平形リブ付SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGOSCHMALZ(シュマルツ)
1,098税込1,208
1個
14日以内出荷
材質真空パッド:シリコンSI-HDRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)65 Shore Aファミリー名SGO
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッド単体グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
419税込461
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッド単体ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)PISCO(ピスコ)
599税込659
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッド単体ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
559税込615
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セットナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)PISCO(ピスコ)
929税込1,022
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)PISCO(ピスコ)
869税込956
1個
10日以内出荷
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
10日以内出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
419税込461
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状薄物用タイプ
真空パッド スポンジタイプ ネジ付き PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ ネジ付きPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド PISCO(ピスコ)真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。
トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
真空パッド