絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
- 1.5(19)
- 2(26)
- 3.5(38)
- 4(19)
- 5(49)
- 6(64)
- 7(19)
- 8(68)
- 10(105)
- 15(103)
- 20(95)
- 25(58)
- 30(93)
- 35(36)
- 40(82)
- 50(71)
- 60(48)
- 80(42)
- 100(18)
- 150(22)
- パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- PISCO(ピスコ)(890)
- SMC(585)
- SCHMALZ(シュマルツ)(58)
- VMECA(22)
- コガネイ(21)
- CKD(16)
- 岩田製作所(13)
- Piab(ピアブ)(11)
- イマオコーポレーション(6)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
パッド形状
- その他(3)
- 平形(3)
- 薄形(2)
材質(パッド)
- その他(22)
- その他ゴム(4)
- ウレタンゴム(33)
- クロロプレンゴム(スポンジ)(1)
- シリコーンゴム(75)
- ニトリルゴム(76)
- フッ素ゴム(32)
特価
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
5(49)
6(64)
8(68)
10(105)
15(103)
20(95)
25(58)
30(93)
40(82)
50(71)
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る

バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
コンバム(旧:妙徳)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色半透明白高さ(mm)9材質(本体)シリコン硬度(A/s)55
吸着パッド(平型・はめ込みタイプ) シリコン
コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個ほか当日出荷から翌々日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形の無い一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
吸着パッド(2段ジャバラ) はめ込みタイプ・ニトリル
コンバム(旧:妙徳)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。 材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。 取付け用金具で簡単取付けが可能です。 耐油性、耐磨耗性に優れています。用途吸着面が斜めの場合、吸着時に押付けた場合のバッファの役割。色黒高さ(mm)9材質(本体)ニトリル硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン
コンバム(旧:妙徳)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷色黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド PL 多段じゃばらパッド パッド単体 PLG
コンバム(旧:妙徳)¥779税込¥8571個13日以内出荷優れたクッション性で凹凸のある吸着物に対応!。。凹凸吸着。・2段・3弾じゃばらパッドと比べ、クッション性がアップ!。・凹凸のある吸着物に対応。。異物防止フィルタ。・異物吸込み防止メッシュフィルタ内蔵タイプもラインナップタイプパッド単体シリーズPL(PLG)記号30パッド径(Φmm)Φ30
真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B
コンバム(旧:妙徳)¥2,898~税込¥3,188~1個13日以内出荷じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!。・多様な形状のワークを吸着します。耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!。異物混入防止フィルタの選択可能。ティーチングマークを付けました!。・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマークシリーズPK2B真空取出口縦方向材質(パッドゴム)TPU