29ページ目: 真空パッド

真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
1,814件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
ZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:横) SMCZP2 - 高剛性(ベロウ形)/アダプタ付(真空取出方向:横)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
機構首振り真空取出方向
ZHP - エジェクタ付パッド SMCZHP - エジェクタ付パッドSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
エジェクタとパッドを一体化設置スペースと配管工数を削減! 2段エジェクタ吸込流量50%増加、空気消費量30%削減 メンテナンス性向上ロックプレートによる着脱でパッド交換時の作業工数を削減! パッド径:Φ63、Φ80
サクションカップP-D(プラリーヌ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップP-D(プラリーヌ)モデルPiab(ピアブ)
1,998税込2,198
1個
45日以内出荷
丸型のチョコレートなどのワークに最適です。パット内部を深くし、薄く柔らかいリップが、しっかりとワークを保持します。湾曲した吸着面に最適ですが、吸着面が平らなワークには不向きです。金属探知機対応の食品用吸着カップです。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ F‐BX(2段ベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,598税込1,758
1個
45日以内出荷
とても薄いリップをしたデザインですが、ベローズ部が吸着時の安定をもたらすデザインです。吸着面に凹凸のあるワークに対し、確実な吊り上げ力を発揮します。生ものや冷凍食品に最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ OBF(オーバルベローズフリクション)モデルPiab(ピアブ)
10,980税込12,078
1個
45日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]] 以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力が、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。自動車製造工程における車体パーツの処理等におけるややドーム状の滑らかな面を持つ横長のワークにこのモデルは適しています。高さが不揃いのワークの処理ができます。楕円カップの位置決めが簡単にできるよう、ロック操作の前のスイベル機能を持つ、オネジG3/8フィッティングオプションが装備されています。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップF-OB(オーバルベローズ)モデルPiab(ピアブ)
8,598税込9,458
1個
45日以内出荷
金属探知機対応の食品用吸着カップです。吸着面が長方形のワークに最適です。バー型の健康食品、小さな調味料入りボトル、冷凍食品などに最適です。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200使用温度範囲-40~200℃
サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ BFF(ショートベローズフリクション)モデルPiab(ピアブ)
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/[[M2]]以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常2~4倍の高いせん断力に耐えられます。BFFデザインは、カーブのある面や、積まれたものを順に吊り上げていくような、高さ補正が必要な場合に適しています。フラットな内部サポートは、どの方向であれ移動中の安定性を高めます。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ B‐BL(ロングベローズ)モデルPiab(ピアブ)
999税込1,099
1個
45日以内出荷
高さ調整が必要なアプリケーションに最適なモデルです。高真空を必要とするアプリケーションには適しません。パンや焼き菓子など柔らかいワーク専用モデルです。
材質FDA対応シリコン(青色)使用温度範囲(℃)-40~200
サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデル Piab(ピアブ)サクションカップ FCF(フラットコーンフリクション)モデルPiab(ピアブ)
4,898税込5,388
1個
30日以内出荷
金属加工工程におけるシートメタルのように油の付着した面に対応できるよう特別に設計されたフリクションカップです。フリクションカップの通常の摩耗は、長期的なせん断力性能に影響しません。0.1 g/m2以上のプレス用オイルが付着しているシートメタルに最も適しています。油の付着した面に対する強力なグリップ力のおかげで、サクションカップは、従来のサクションカップの通常 2~4 倍の高いせん断力に耐えられます。プレス工程におけるシートメタルの処理等におけるややドーム状の滑らかな面にこのモデルは適しています。サクションカップは、薄いワークが変形するのを防ぐサポートクリート付きです。特別に開発された材質である DURAFLEX製サクションカップは、ゴムの弾力とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えています。
材質ポリウレタンPU55(オレンジ色)、ポリウレタンPU60(透明な緑色)使用温度範囲(℃)10~50
真空パッド 交換用パーツ ネジ本体 PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ネジ本体PISCO(ピスコ)
269税込296
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手質量(g)18.5適合チューブ外径(Φmm)6寸法L1(mm)7寸法B(mm)47.1寸法C(mm)11.7寸法L2(mm)19.5寸法T(mm)4寸法L3(mm)13寸法P(Φmm)13対辺H1(mm)14対辺H2(mm)8スプリング力(N)0.9~1.9
真空パッド ZPシリーズ ZPY50 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY50SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY40 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY40SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY3507 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY3507SMC
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)6真空取出口(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY32 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY32SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY25 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY25SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY2004 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY2004SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファストローク(mm)6真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY20 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY20SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY16 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY16SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY13 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY13SMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY10 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY10SMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY08 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY08SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPシリーズ ZPY06 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY06SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
バッファストローク(mm)25真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY04 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY04SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
材質導電性シリコーンゴム材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPY02 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPY02SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
材質ウレタンゴムバッファ仕様(K) 回り止め付バッファストローク(mm)6真空取出口(N6) Φ6ナイロンチューブ (バーブ継手)真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド ZPシリーズ ZPX80 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX80SMC
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空パッド ZPシリーズ ZPX63 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX63SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空パッド ZPシリーズ ZPX50 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX50SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
材質バッファボディ:黄銅+ブッシュ入り取付ねじM18x1.5材質(ボディ)(JB) 黄銅 + ブッシュ入りバッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド ZPシリーズ ZPX40 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX40SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじM18x1.5
真空パッド ZPシリーズ ZPX125 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX125SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじM22x1.5
真空パッド ZPシリーズ ZPX100 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPX100SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
取付ねじM22x1.5
真空パッド ZPシリーズ ZPT80 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT80SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド ZPシリーズ ZPT63 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT63SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
真空パッド ZPシリーズ ZPT50 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT50SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPシリーズ ZPT40 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT40SMC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPシリーズ ZPT3507 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT3507SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
バッファ仕様(J) 回り止めなしmm真空取出口(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
真空パッド ZPシリーズ ZPT32 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT32SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPシリーズ ZPT25 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT25SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
真空パッド ZPシリーズ ZPT2004 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT2004SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
真空パッド ZPシリーズ ZPT20 SMC真空パッド ZPシリーズ ZPT20SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
真空パッド