絞り込み
パッドサイズ(Φmm)
- 50
- 2(127)
- 3.5(101)
- 4(150)
- 5(66)
- 6(206)
- 7(65)
- 8(221)
- 10(438)
- 15(320)
- 16(54)
- 20(440)
- 25(264)
- 30(362)
- 32(90)
- 35(70)
- 40(303)
- 60(91)
- 80(121)
- 100(98)
- パッドサイズ(Φmm)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(100)
- SMC(85)
- コンバム(旧:妙徳)(71)
- CKD(9)
- コガネイ(4)
- SCHMALZ(シュマルツ)(4)
- Piab(ピアブ)(2)
- VMECA(2)
パッド形状
- その他(25)
- ベロウ形(15)
- ベローズ(48)
- 平形(44)
- 平形リブ付(13)
- 深形(21)
- 滑り止め(15)
- 長円(4)
材質(パッド)
- EPR(6)
- その他(23)
- その他ゴム(17)
- ウレタンゴム(74)
- クロロプレンゴム(スポンジ)(14)
- シリコーンゴム(127)
- ニトリルゴム(132)
- フッ素ゴム(80)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。
「パッドサイズ(Φmm)」から絞り込む
4(150)
6(206)
8(221)
10(438)
15(320)
20(440)
25(264)
30(362)
40(303)
50
パッドサイズ(Φmm)をもっと見る

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ色半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から3日以内出荷ジャバラタイプの吸着パッドです。色黒材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル
コンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷標準平型タイプの吸着パッドです。色黒高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
パッドゴムのみ(材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。色ブラック
真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ウレタン
コンバム(旧:妙徳)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷リップ部薄いタイプの2段じゃばらパッド色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
Z Series(ZP3E)
SMC¥779~税込¥857~1個当日出荷から15日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。材質シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコンゴム
フラット真空パッド QN (ニップル付)
SCHMALZ(シュマルツ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。ニップル付
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手