4ページ目: 真空パッド


FA現場のお役立ち情報
1,829件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SFB1SCHMALZ(シュマルツ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から18日以内出荷
紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性ニトリルコンバム(旧:妙徳)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
黒に青点使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)70
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ 導電性シリコンコンバム(旧:妙徳)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
黒に赤点使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタンコンバム(旧:妙徳)
749税込824特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口上PISCO(ピスコ)
789税込868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)
299税込329
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド PISCO(ピスコ)包装袋用真空パッドPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。段数ベローズ5段材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き VMECA真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付きVMECA
819税込901
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
ZNC - ベルヌーイグリッパ SMCZNC - ベルヌーイグリッパSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
真空パッド(ゴムのみ) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(ゴムのみ)SCHMALZ(シュマルツ)
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-015SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
899税込989特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
フラット真空パッド Q (ニップル無) SCHMALZ(シュマルツ)フラット真空パッド Q (ニップル無)SCHMALZ(シュマルツ)
379税込417特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
表面が滑らかなワークの吸着向け。汎用性の高い真空パッドで豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
ニップルなし
ベローズタイプ真空パッド FSG SCHMALZ(シュマルツ)ベローズタイプ真空パッド FSGSCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から18日以内出荷
汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。
段数2.5ニップル
真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ スプリング式 取出口 横PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押え PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ 交換用パーツ パッド押えPISCO(ピスコ)
139税込153
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャー PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ 平ワッシャーPISCO(ピスコ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-T SMC真空パッド ZP2-TSMC
309税込340特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-8 SMC真空パッド ZP2-8SMC
349税込384特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYK コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形継手付固定式金具付パッド PCTK・PCYKコンバム(旧:妙徳)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT06U~) SMC真空パッド (ZPT06U~)SMC
819税込901
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPRS-0~) SMC真空パッド (ZPRS-0~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR10U~) SMC真空パッド (ZPR10U~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPR08~) SMC真空パッド (ZPR08~)SMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド SPF SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPFSCHMALZ(シュマルツ)
719税込791特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
材質エラストドゥール
真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SGONSCHMALZ(シュマルツ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
首振りパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)首振りパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
継手なし 固定式金具付パッド PS シリコン コンバム(旧:妙徳)継手なし 固定式金具付パッド PS シリコンコンバム(旧:妙徳)
449税込494特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッド