5ページ目: 真空パッド

真空パッドは真空吸着装置や真空吸着パッドとも呼ばれるものです。吸着面を真空にすることで吸着物の輸送を安全に行うことが可能。吸着できるものは、果物や半導体、袋に入った食品、壁材、ガラスなど多岐に渡ります。真空パッドは吸着物によって形状や素材が異なるのが特徴です。具体的には、球体には吸着面が深く作られている深形パッド、デリケートな部品にはソフトタイプ、レトルトパックにはベローズタイプ、凹凸のある部品にはスポンジタイプなど使い分けて使用されています。

FA現場のお役立ち情報
1,807件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドサイズ(Φmm)から絞り込む
真空パッド ソフトベローズタイプ:ニトリルゴム PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ:ニトリルゴムPISCO(ピスコ)
429税込472
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。
トラスコ品番442-8412材質パッドゴム:ニトリルゴム外径(Φmm)パッド:20棚段数(段)ベローズ:1RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド PISCO(ピスコ)真空パッドPISCO(ピスコ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。袋物ワークに最適な真空パッドです。
トラスコ品番574-4877パッド径(Φmm)30材質(パッド)シリコーンゴム
真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T SMC真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-TSMC
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従・高速で流れるワーク吸着に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB) 真空パッドバリエーション(5.89MB)パッド形状多段ベロウ型真空取出方向
スポンジパッド(パッド単体) SMCスポンジパッド(パッド単体)SMC
6,098税込6,708
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性EPDMスポンジ
真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M Series SMC真空パッド/滑り止め付ボウル形ZP3M SeriesSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
取付直接取付使用温度範囲(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.15MB)材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)真空取出方向
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状5.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 5.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム材質(アタッチメント)合成樹脂アタッチメントガイドアタッチメント付
ZP3C Series 真空パッド ベロウ形 SMCZP3C Series 真空パッド ベロウ形SMC
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
落下防止弁 PISCO(ピスコ)落下防止弁PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ワークが外れても別回路の元圧低下を最低限に抑えることができます。 複数個のパッドの内、吸着していないパッドがあっても正常に吸着しているパッドは真空低下を軽減しているので、正常に吸着されているワークの落下を防止します。
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦) SMCZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:縦)SMC
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
真空取出方向
サクションカップBL(ロングベローズ)モデル Piab(ピアブ)サクションカップBL(ロングベローズ)モデルPiab(ピアブ)
1,180税込1,298
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高さ調整に適しています。小さくて薄いワークをはがすための動作に最適です。
真空パッド(オネジ付) SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド(オネジ付)SCHMALZ(シュマルツ)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い1.5段ベローズ真空パッド。ベローズ形状のためワークの曲面にも追従します。樹脂成形品やガラスに適したマークレスパッド、食品吸着に適したシリコーンゴムパッドなど、様々な材質・サイズのパッドをラインアップしています。
バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)バキュームパッドスタンダードタイプ 直付型 固定式PISCO(ピスコ)
739税込813
1個
当日出荷
種別直付型 固定式
バキュームパッド コガネイバキュームパッドコガネイ
498税込548
1個
当日出荷から9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3E-Y) SMCZ Series(ZP3E-Y)SMC
4,698税込5,168
1個
11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
包装機械・紙用真空パッド SGPN SCHMALZ(シュマルツ)包装機械・紙用真空パッド SGPNSCHMALZ(シュマルツ)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
ニップル
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上PISCO(ピスコ)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタ PISCO(ピスコ)真空パッド 交換用パーツ ソフトパッド取付用アダプタPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド 薄物用タイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
真空パッド ZPT40 SMC真空パッド ZPT40SMC
889税込978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-3 SMC真空パッド ZP2-3SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZP2-2 SMC真空パッド ZP2-2SMC
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSB コンバム(旧:妙徳)首振りバッファ式金具付パッド NAPUTSB・NAPUYSBコンバム(旧:妙徳)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
首振りパッド PUGB コンバム(旧:妙徳)首振りパッド PUGBコンバム(旧:妙徳)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から9日以内出荷
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズ コンバム(旧:妙徳)ユンパッド(非接触パッド)COPシリーズコンバム(旧:妙徳)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結しないこと)使用圧力範囲(MPa)0.00015~0.0005使用流体空気(非腐食・不燃性気体)
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル コンバム(旧:妙徳)ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリルコンバム(旧:妙徳)
899税込989特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空パッド (ZPY50~) SMC真空パッド (ZPY50~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
重いワーク、大きなワークに対応 パッド径:Φ32~Φ340
真空取出口ねじ径Rc1/8
真空パッド (ZPT50U~) SMC真空パッド (ZPT50U~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT40U~) SMC真空パッド (ZPT40U~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT25U~) SMC真空パッド (ZPT25U~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT20U~) SMC真空パッド (ZPT20U~)SMC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT20C~) SMC真空パッド (ZPT20C~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド