実験研究用クーラーボックス/容器 :「滅菌」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
クーラーラックボックス。1.5mlチューブ×12本。プラスチック製でサンプルのトランスポートボックスとして、そのまま使用可能。ボックスは積み重ねられる形状。-15℃の状態を1.5時間保持。※フリーザー等に-20℃で24時間入れた後、ご使用下さい。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):122.0×122.0×71.0mm●ウェル直径:12.4mmΦ●材質:プラスチック
アズワン品番65-3840-66
1式
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。目視でも確認できる明瞭なチューブ。耐熱性。高速遠心可能な頑丈さ。しっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃
アズワン品番65-3840-37
1セット(4個)
¥91,599
税込¥100,759
4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3840-54
1個
¥17,499
税込¥19,249
4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。使用中のキャップの開口をしっかり防止。目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3840-52
1個
¥17,499
税込¥19,249
4日以内出荷
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)。RNase, DNase, Pyrogen and DNA free。低吸着タイプ。目盛付
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃
アズワン品番65-3840-35
1セット(4個)
¥91,599
税込¥100,759
4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃
アズワン品番65-3840-34
1個
¥22,899
税込¥25,189
4日以内出荷
サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3840-55
1セット(5個)
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3840-53
1セット(5個)
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)。耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本。ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適。万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラック
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃
アズワン品番65-3840-36
1個
¥22,899
税込¥25,189
4日以内出荷
『加熱・冷却・クーラーボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用クーラーボックス/容器
- 保冷剤/保冷用品
- 保温剤
- 冷却水/温水循環装置(チラー等)
- 実験研究用冷蔵・冷凍庫
- 真空容器
- バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
- 加熱/冷却機器
- 温度/湿度管理機器
- デュワー瓶/液体窒素容器
- 沸石
- オイル類/フロリナート
- 燃焼管
- 燃焼ボート
- 保護管
- 絶縁管
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。