パイプ :「HT接着剤」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります