ステンレスパイプ :「一般配管用ステンレス鋼管」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
40(4)
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。 長さ(mm)4000 材質SUS304 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

『パイプ』には他にこんなカテゴリがあります