絞り込み
電圧(V)
  • 100~242
  • 12(5)
  • 24(3)
  • 100(16)
  • 100~110(1)
  • 100~240(39)
  • 100~254(15)
  • 100~277(12)
  • 200(8)
  • 200~240(1)
  • 200~242(27)
  • 200~254(1)
  • 242(5)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(10)
  • 50~60未満(7)
  • 60~70未満(10)
  • 70~80未満(8)
  • 80~90未満(19)
  • 90~100未満(5)
  • 100~200未満(38)
  • 200~300未満(9)
ブランド
  • 岩崎電気(44)
  • 東芝ライテック(23)
  • 三菱電機(22)
  • 日立(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • エコリカ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高天井照明器具とは、主に工場や倉庫、体育館といったさまざまな高天井に取り付ける照明器具などのことです。照明器具のほかに、水銀ランプ用安定器、セード、ホルダなどがあります。高天井照明器具の大半はLED照明です。屋内・屋外兼用、屋内形、調光対応、落下防止ワイヤーを標準装備など照明器具によりさまざまな特長があります。水銀ランプ用安定器は、メタルハライドランプと高圧ナトリウムランプ兼用です。セードとは、照明器具の傘状のカバー。別売りの配光可変形セード用ホルダを組み合わせると広角・中角・狭角の配光が可能です。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当エコリカ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B付属品直付器具、チェーン種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ 直付タイプ(電源内蔵)アイリスオーヤマ
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
高天井LEDランプ RZ-R 直付型
質量(kg)2.7定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
欠品中
高天井用LED照明 RZ-R E39口金 LICONEX
透明カバー質量(g)1560消費電力(W)82.1~78.9定格電圧(V)100~242全光束(Lm)15000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000ビーム角(度)(1/2)110長さL×直径(mm×Φmm)323×216エネルギー消費効率(Lm/W)190.1調光の可否照度角(1/2)66度
高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 RZ-Rシリーズ E39口金タイプ(電源内蔵) 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
高天井LEDランプ RZ-R E39口金
質量(kg)1.5定格電圧(V)100~242口金E39定格寿命(時間)60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×323平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 HX-R 高効率 アイリスオーヤマ高天井用照明 HX-R 高効率アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
高天井用照明 HX-R LiCONEX
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用照明 Panasonic(パナソニック)高天井用照明Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
DNシリーズ体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ E39口金タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズE39口金タイプ
口金E39定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)73色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプアイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1台
欠品中
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
専用電源ユニット Panasonic(パナソニック)専用電源ユニットPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
グリーン購入法適合
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ岩崎電気
76,980税込84,678
1台
7日以内出荷
質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20000光色昼白色(5000K)
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ岩崎電気
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル) 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 RGモデル(レギュラーグレードモデル)三菱電機
23,980税込26,378
1台
92日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
高天井用LED器具 電源一体型 工場用 HotaluX(ホタルクス)高天井用LED器具 電源一体型 工場用HotaluX(ホタルクス)
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
高天井LED器具 直付形・電源一体型・Ra83・空間照度に配慮。
用途工場等の照明使用温度範囲(℃)-20~50(一時的には最大60)定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)配光角度(°)110
高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置) アイリスオーヤマ高天井用照明 RZシリーズ 直付タイプ(電源別置)アイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
ハイパワーLED照明RZシリーズ直付けタイプ
定格電圧(V)100-242定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)75色温度(K)5000電源タイプAC
高天井用ベースライト 三菱電機高天井用ベースライト三菱電機
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
GTシリーズコンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上従来品からコンパクト・軽量に!スライド式アームで施工性を向上電動ドライバーでの施工も簡単アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]使用温度範囲(℃)-10~40定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)100~242本体アルミニウム機能光源寿命お知らせ機能色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)広角配光(130)アーム鋼板グリーン購入法適合演色指数(Ra)73耐震性S2傾斜天井取付角度(°)30下面カバーポリカーボネート透明
振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
32日以内出荷
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。 ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能 保護等級IP65を確保 高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用材質(本体)アルミ構造防塵噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売
LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000 岩崎電気LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 80W 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 クラス1000岩崎電気
49,980税込54,978
1セット
5日以内出荷
付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ高天井用LED照明 E39口金タイプアイリスオーヤマ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28岩崎電気
179,800税込197,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、パイプ吊具:EYIBF24質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法28岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-28、直付吊具:EYIBF14質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、40°ブラケット吊具:EYIBF37質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、40°ブラケット吊具:EYIBF37質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP28B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-28、パイプ吊具:EYIBF24質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14、本体:EYIL081SA9B-0質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 スタンド形 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 スタンド形岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、スタンド形(Φ48.6)吊具:EYIBF52質量(kg)8.4グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-22、40°ブラケット吊具:EYIBF37質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP22B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-22、直付吊具:EYIBF14質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L400、端子箱:EYB24-16、直付吊具:EYIBF14質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16 岩崎電気LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法16岩崎電気
169,800税込186,780
1組
5日以内出荷
仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容本体:EXIL033SA9B-0、プラグ:EXP16B、落下防止ワイヤ:EXSWR02-L560、端子箱:EYB24-16、パイプ吊具:EYIBF24質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)材:化粧枠/1区分直付/埋込:埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ170厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:Φ150質量(kg)1区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-SLN周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)定格消費電力1.5W(100V)1.8W(200V)2.0W(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)680(100V) 566.6(200V) 510(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
中天井用埋込黒色LED非常灯専用形 東芝ライテック中天井用埋込黒色LED非常灯専用形東芝ライテック
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
点検後、蓄電池の寿命を自己判断する自己点検機能を標準搭載点検開始、点検結果を手元で行える双方向リモコン対応器具設定時、蓄電池交換時の施工性アップ
用途水平天井取付専用適合交換部品・オプション(別売):リモコン(FRC-1833T)材質本体/ADC、天板/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス幅(mm)器具:Φ120厚さ(mm)材:化粧枠/1寸法(mm)埋込:100質量(kg)0.6区分直付/埋込:埋込タイプ電池内蔵専用形・中天井用(~6m)、電池:7HR-AH-BE周波数(Hz)50/60相関色温度(K)昼白色(5000 【平均演色評価数】Ra:70)対応断熱施工:不可仕上化粧枠/黒(N1.5)電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付光束(Lm)器具:1020認定番号型式:LALE-025調光方式不可
高天井用埋込LED非常灯専用形 東芝ライテック高天井用埋込LED非常灯専用形東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
商業施設やオフィスなど、ダークカラーを基調とした施設にマッチするブラックタイプ、一般の工場や軒下に防湿・防雨タイプ、埃の侵入や耐薬品性に優れた食品工場向けのHACCP用器具をラインアップ。
用途水平天井取付専用材質本体/SGC、化粧枠/CGC、レンズ/ガラス厚さ(mm)化粧枠/1化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)1.5(100V)1.8(200V)2.0(242V)電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)666.6(100V) 555.5(200V) 500(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付、自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池7HR-AH-SLN型式承認番号LALE-025光束(Lm)1000光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー電池内蔵専用形・高天井用(~10m)
高天井器具LGM400W広角 東芝ライテック高天井器具LGM400W広角東芝ライテック
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
まぶしさを低減する構造見上げるようなスポーツ施設におすすめ割れにくい樹脂製下面カバー189.6lm/W※を実現※ LEDJ16005DN-LD9の場合光源寿命60,000時間(光束維持率90%)落下防止ワイヤー標準装備光源寿命60,000時間(光束維持率90%)夏季の一時的な高温にも対応緊急避難所に求められる耐震性能
付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミニウム、アングル/SGC、下面カバー/ポリカーボネート幅(mm)248質量(kg)2.6本体/グレー、アングル/グレー、下面カバー/拡散仕様周波数(Hz)50/60使用温度範囲-10℃~40℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)116.8(100V)114.0(200V)114.3(242V)保護等級IP20(屋内用)エネルギー消費効率(Lm/W)181.5(100V) 185.9(200V) 185.4(242V)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)1170(100V) 580(200V) 490(242V)光束(Lm)21200配光角度(°)85光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404適合ランプ補償装置用:調光器別調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.5傾斜天井取付角度(°)30対応配光タイプ広角タイプ まぶしさ低減形調光範囲約5%~100%

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

高天井照明器具