1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 質量(kg)0.06 定格入力電圧(V)通信:±24 機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用周囲温度(℃)-10~40 使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) ボタン数操作ボタン:4 定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング