ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 画像センサ
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)1.7
定格入力電圧(V)通信:±24
機能人検知(滞在/不在/移動、推定人数)、照度推定
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
検知範囲7.2m×7.2m、6.4m×6.4m(設置天井高さ2.5~5.0m 床面より1.2mの位置)
照度(Lx)人検知可能最低:35(微動検知50lx)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
皮相電力(VA)5.5
定格入力電流(mA)通信:2.4
接続台数照明コントローラ1台あたり64台(人感センサ256台、照度センサ256台相当)
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ネットワーク照明制御システム MILCO.NET 壁スイッチ4個用
仕様【操作ボタン割付動作】個別・グループ、ゾーン、パターン、調光up/down、色温度up/down、人感/照度センサー入切、赤外線:通信距離10cm 家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
質量(kg)0.06
定格入力電圧(V)通信:±24
機能ボタン操作、一時点灯、消灯遅延、誤操作防止
通信方式MILCO.NET通信(2戦式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度15~85%RH 屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
ボタン数操作ボタン:4
定格入力電流(mA)通信:6.6
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具
材質(本体)プラスチック
消費電力(W)0.3
通信方式特小無線920MHz帯
使用環境温度(℃)-10~40
電源供給方式電源ユニットより給電
使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)
通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。