ペンダントサポーターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
吊下げ位置を自在に調節マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけませんひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼色オフホワイト色幅(mm)170長さ(mm)890高さ(mm)70質量(kg)1.3取付方式コード吊りペンダント専用可動範囲(mm)半径600回転角度(°)360仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで再生紙使用マーク適合
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~