水銀ランプ用安定器 :「三菱 蛍光灯 安定器」の検索結果
定格ランプ電力(W)1000
定格電圧(V)200
適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合(ポール)4B
質量(kg)2.2
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)25m以下
適合器具EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)1.5
『安定器』には他にこんなカテゴリがあります
- 水銀ランプ用安定器
- 蛍光灯用安定器
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。