絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT(1)
モニターサイズ
  • 15.6(1)
解像度
  • 1920×1080(1)
入力端子
  • miniHDMI、 Type-C
  • (アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル) HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ、音声Φ3.5mm ステレオミニジャック(1)
  • DC(9)
  • DisplayPort(757)
  • DVI(113)
  • HDBaseT(10)
  • HDMI(1,350)
  • HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)/HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)、USB Type A-1 (2.0/1.5A給電)、RS232入力(9ピン)×1(1)
  • MHL(6)
  • RCA(52)
  • RGB(VGA)(216)
  • S端子(2)
  • USB(716)
  • その他(129)
  • ステレオミニジャック(352)
  • ミニD-Sub 15ピン(218)
パネル駆動方式
  • IPS(1)
表面処理
  • ノングレア(1)
ノングレア
色(本体)
  • ブラック(1)
ブラック
コントラスト比
  • 1000:1(1)
1000:1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/USB Type-C×2、miniHDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/USB Type-C×2、miniHDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
HDRに対応した15.6インチ、IPSパネル搭載、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルゲーミングモニターです。約800gの軽量と11mmの薄型本体で携帯性に優れ、外出先でゲームを大画面で楽しむ際や、複数人でゲームをプレイする際に快適に使用することが可能です。また、ゲームのみならず高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せるなど様々な使い方が可能です。FHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2(144Hz)とminiHDMI x1(144Hz)を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。フリッカー(ちらつき)フリーで、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子miniHDMI、 Type-C色(本体)ブラックモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS
液晶モニター・液晶ディスプレイ