モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
3,061件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg)スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー2W+2W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)38.7 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2)300 モニターサイズ27型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg)約2.7 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格2K/FHD(Full-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理ノングレア 機能ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB86% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度5ms(OD) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.1 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×160 表示色1677万色 sRGB91%/DCI-P3 75% 解像度1920×1080 応答速度Typ:20ms/OD:10ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

ASUS VA24EHF Eye Careモニター 。24型(23.8型表示可能)、IPS、フルHD 、100Hz、 Adaptive-Sync、。1ms MPRT、HDMI、ブルーライト軽減、フリッカーフリー、VESA対応
仕様オーディオ関連機能:無し、ケンジントンセキュリティースロット:搭載、メーカ保証:3年 付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)2.84 周波数(Hz)デジタルHDMI:48~100 消費電力(W)12.02 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 角度(°)(チルト)上:23、下:5 表面処理ノングレア 周波数(kHz)デジタルHDMI:30~120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)539.5×417.2×205.9 コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080 応答速度1ms(MPRT) 入力端子HDMI(v1.4)×1 視野角(左右:上下)178°:178° RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)527.04×296.46 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 対応VESA規格100mm×100mm リフレッシュレート(Hz)100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有 その他対応重量範囲:2.0~9.0kg セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法 適合サイズ17~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)【取付可能】10~85 軸数5軸 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)約2.6 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561 アーム長さ(mm)376 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40 軸数4軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.3MB) アームの可動方向水平 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

机上スペースを有効活用! 17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。 モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。 耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。 可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。 グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック 質量(kg)2.2 タイプデスク取り付けタイプ 取付方式グロメット式、クランプ式 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570 アーム長さ(mm)506 取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45 軸数5軸 液晶モニター1面 対応インチサイズ17~32 可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180° 取扱説明書(5.6MB) アームの可動方向水平垂直 対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/。広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V) 質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°)(チルト)上:20、下:5 対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まず コントラスト比(標準値)1000:1 最大解像度(表示)1920×1080 保証期間3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体)ブラック 端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと) インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)31.9 グリーン購入法適合 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

【スタンドカバー付き】 仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。 難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。 15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。 映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。 スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
表面処理非光沢 コントラスト比800:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 リフレッシュレート(Hz)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい23.8inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)30 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275 表面処理ノングレア 入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平)30~115kHz 走査周波数(垂直)48~100Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい21.5inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA
1台
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載 付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 電源(V)100~240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100Hz(Max) 入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1 電源電源内蔵 表面処理ノングレア(反射防止) 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode 角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) コントラスト比1300:1 最大解像度1920×1080@120Hz (OC) 保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm) スピーカー2W×2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 オーディオ出力あり モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS Technology 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm)VESA穴:M4×10 消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3 電源電源内蔵 表面処理ノングレア(反射防止) 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比1500:1(通常) 最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角水平178°垂直178° 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン ×1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)VESA100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8 オーディオ出力あり 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS テクノロジー 最大表示色約1677万色
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

【3年保証】【スピーカー搭載】【VESA規格対応】【HDMIケーブル付】【ノングレア】【解像度1920×1080(Full HD対応)】 事務処理などに便利なシンプルで使いやすい27inch液晶ディスプレイモニターです。 100Hz リフレッシュ レートで一般的なディスプレイよりも残像が少なく滑らかな映像で作業が出来ます。 HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。 角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。 VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。 盗難防止対策ができるセキュリティロック穴があり、共用部への設置でも安心です。
定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多機器に対応したモバイルモニター。フルHDのHDR搭載モバイルディスプレイ。 ゲームモード搭載 (PS4 / XBOX/Switch/PC/タブレット対応)。 どこから見てもクリアで鮮やか。広い視野角と鮮やかな色彩表現に定評があるIPSパネルを採用したことにより、圧倒的な美しさを再現。 ハイライトからシャドー部まで高い階調表現が可能なHDRモード搭載で、より鮮やかな映像体験を。 HDMIケーブルとType-Cケーブルが各1本ずつ付属しているので、ゲームやPCを購入後すぐに楽しめる。
用途モニター、ディスプレイとして。PS4/XBOX/Switch/PC/タブレットに対応。高画質 デュアルディスプレイ 液晶 フルHD 薄型 IPSパネル サブモニター サブディスプレイ 在宅 テレワーク リモートワーク 車載 ドライブ 表面処理ノングレア 保証期間1年 視野角170°(上下/左右) 色(本体)ブラック 取扱説明書(1.67MB) パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)約28.3 耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9
1セット
84,980 税込93,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm 液晶モニター1台 適合モニターサイズ17~32
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト 適合-5~20°/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット) 寸法(mm)VESA穴:M4×10 質量(kg)4.08(梱包を含む製品)、2.36(スタンド使用時)、2.01(スタンド未使用時) 質量(g)スタンド使用時:2.36、スタンド未使用時:2.01 消費電力(W)26.5(最大)、17.5(通常動作)、0.5(スタンバイモード) 電源電源内蔵 表面処理ノングレア(反射防止) 対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応 機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode コントラスト比4000:1(通常) 最大解像度1920×1080 @ 120Hz (OC) 保証期間保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。 視野角178°(水平)、178°(垂直) 応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms 入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1 VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 画面サイズ21.5 アスペクト比16:9 オーディオ出力あり パネル駆動方式VA 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU504S-B、スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)スタンド:40 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ50型 パネル駆動方式VA
1セット
77,980 税込85,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg)スタンドあり:約0.8 ブラック 使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず) 消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8 定格電圧(V)DC5 角度(°)[チルト角] 上:20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook 最大消費電力(W)7.7 プラグVESA DDC2B コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 表示色1677万色 視野角上下:178°、左右:178° 走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz 走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz 応答速度5ms[GTG] 入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) 組立時間約1分(大人1人) 色(本体)ブラック ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 年間消費電力量(kWh/年)14.96 画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925 パネルTFT15.6型ワイド/FFS 表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V) 最大輝度(cd/m2)300 待機時消費電力(W)0.1 モニターサイズ15.6型 パネル駆動方式FFS 使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと) リフレッシュレート(Hz)60
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg)8.5 サイズ50 使用温度範囲(℃)0~50 消費電力(W)37(最大70) 表面処理半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC)AC100-240V、50/60Hz コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 応答速度8ms 入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下)178°:178° スピーカー10W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)300 パネル駆動方式IPS(FFS) 最大表示色10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格200mm×200mm リフレッシュレート(Hz)60
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載 75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消 2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能 VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm)727×479.7×202 質量(kg)7.1 ピッチ(mm)画素:0.363 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理グレア 機能映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":&#x27;AMD FreeSync(TM) 搭載 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR) 最大解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー非搭載 色(本体)ブラック 画面サイズ31.5型ワイド Webカメラ無し バックライトLED アスペクト比16:9 走査周波数【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) 入出力端子デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1670万色 フリッカーフリー搭載 リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節
1台
26,980 税込29,678
欠品中

27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約3.5 ピッチ(mm)画素:約0.3114 消費電力(W)最大35通常20省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃)条件:5 ~ 45 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比1000:1 表示色1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm)100×100 (M4×6 色(本体)ブラック コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:20 ~ 85 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)280 応答時間(ms)14
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ 付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器 材質スチール 寸法(mm)W115×D88×H115 耐荷重(kg)12 アズワン品番64-0848-59 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2) ブラック 定格電圧(V)DC12 表面処理ノングレア アーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665 表示色1670万色 解像度1920×1080 VESAマウント(mm)75×75 スピーカー1.5W+1.5W 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 入出力端子HDMI×1、VGA×1 角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

21.5インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 。75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】NO【イヤホン】NO【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES 付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.0 サイズ21.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 レンジ【ACパワーレンジ】100-240V 12V/2.5A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×494×152 表示色1677万色 sRGB98%/DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)V:178/H:178 スピーカー2W×2 コントラスト3000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルVA 使用湿度範囲(%RH)10~90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)175×120×70 サイズ投影:40~180インチ 質量(g)500 光源LED コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 寿命光源:30000時間 焦点距離(mm)最短:1130/40インチ 入力端子HDMI、USB Type-A(2.0) 設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売) 出力端子3.5mm AUX 明るさ(Lm)150ANSI アスペクト比6:9、4:3 投影方式LCD方式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
仕様【取付画面数】1画面 セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック タイプスタンドタイプ 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540※VESAマウントを除く 適合サイズ17~27インチディスプレイ 軸数2軸 液晶モニター1 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° アームの可動方向水平垂直
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。 パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。 削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。 個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。
仕様表示面積:527.04(H)×296.46(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換 付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック 質量(kg)スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 消費電力(W)最大時:25、通常使用時(オンモード):10.7、待機時:0.3 定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵) 使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理非光沢 対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約540×215×382(突起部含まず)、スタンドなし:約540×41×325(突起部含まず) 使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1(標準) 最大解像度1920×1080 視野角上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz) 応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時) 入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 色(本体)ブラック 保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm 年間消費電力量(kWh/年)34.4 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745 パネル(タイプ)TFT23.8型ワイド/ADS モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時) 輝度(cd/m2)300(標準値)
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

DPA-DS02BK モニターアーム デュアル 2画面 ガススプリング式 【17~32インチ 耐荷重約2~9kg×2 エレコム 動画あり
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジをつけ、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式 セット内容アーム×1、クランプ用プレート×1、クランプ×1、グロメット用上プレート×1、蝶ナット×1、グロメット用ボルト×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×1・皿ネジ×1・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M5×12)×8・ワッシャー×8 材質スチール、アルミ合金、ABS 質量(kg)約3.8 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm) 耐荷重(kg)約2~9(各アーム) 耐荷重約2~9kg(各アーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約983×112×590 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 液晶モニター2画面 対応インチサイズ17~32インチ 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 アームの可動方向パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上70度/下45度 取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~83、グロメット(穴に通して固定):10~83
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証
ピッチ(mm)0.2493×0.2410 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)25 コントラスト比3000:1 解像度1920×1080 視野角178°(垂直)/178°(水平) 応答速度(G to G):8ms 入力端子HDMI、DisplayPort、VGA 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA 最大表示色約1670万色 リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質スチール(エポキシ粉黛塗装) 質量(kg)1.1
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー 質量(kg)1.8(カバー含む) 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む) コントラスト比1000:1(最大) 表示色1677万色 解像度1920×1080 入力端子USBType-C、MiniHDMI 色(本体)ブラック 関連資料大活躍!【ポータブルモニター】(1.33MB) アスペクト比16:9 モニターサイズ18.5 リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)最小250
1台
24,980 税込27,478
当日出荷