2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Windows 10ご利用時のご注意】。▼Windowsの設定において、アプリのカメラへのアクセス許可がオフになっている場合、キャプチャーデバイスを使用できません。▼タスクバーから検索ボックスをクリックし"プライバシーの設定"と入力→「カメラ」→「アプリがカメラにアクセスできるようにする」と進み、設定をオンにしてください。昔のテレビ番組を録りためたVHSテープや思い出のつまった8mmビデオテープを、デジタル化してDVDに簡単に保存できる、USB接続のビデオキャプチャーです。ハードディスクに保存する手間なく、直接DVDに保存できる「ダイレクトレコーディング」に対応しています。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マウス、キーボード不要でカンタン操作 直接指先で画面に触れるだけでマウスカーソルの移動やクリック操作が行える、タッチ機能に対応。 オフィスはもちろん、公共の場などの様々な環境で使用できます。手袋をしていても、タッチ操作が可能。 異物による誤作動が少ない抵抗膜方式パネル採用なので埃っぽい環境などの使用にも最適です。 また、タッチの通信方式がUSB 2.0/RS-232Cに対応。接続機器の幅が広がりました。
仕様(パワーマネージメント)VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B、(盗難防止用ホール/ケンジントンスロット)あり 付属品アナログRGBケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル、電源コード、USBケーブル、RS-232Cケーブル(ストレート)、取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM(タッチパネルドライバ) 使用温度範囲(℃)0~40、(収納時)-20~+60 規格SXGA (Super-XGA) 消費電力(W)(最大時)18、(通常使用時/オンモード)14.1、(待機時)0.7 定格電圧(V)AC100 50/60Hz ケーブル長(m)(アナログRGB・DVI-D・オーディオ・USB)1.5 角度(°)(チルト上/下)88/-5 対応OSWindows 10(32・64ビット)/Windows 8.1(32・64ビット)/Windows 8(32・64ビット)/Windows 7(32・64ビット) 表面処理非光沢パネル 接続方式アナログRGB DVI-D(HDCP対応) 対応機種Windowsマシン 入力方式抵抗膜方式 電源コード(m)1.8 透過率(%)78(Typ) 通信方式USB 2.0(FullSpeed)/RS-232C(D-sub 9pin オス) ※同時には使用できません。 インターフェース(VESAマウント)あり/100mmピッチ 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) コントラスト比1000:1 スタンド取り外し可能 解像度1280×1024 走査周波数(水平)24.8~80.0kHz 走査周波数(垂直)56.3~75.0Hz 応答速度5ms 視野角(左右:上下)170°/160° スピーカー1W+1W(ステレオ) 取得規格(各種/法規制)VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆) 色(本体)ブラック 耐久性(タッチ)1000万回 アズワン品番64-3789-92 バックライトLED 調整機能映像設定:ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、メニュー設定:表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、その他:スムージング、自動電源オフ、(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、手動調節:サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、ダイレクト設定:ボリューム、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替 音声入力ステレオミニジャック Φ3.5 画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264 アスペクト比5:4 モニターサイズ17型 パネル駆動方式TN VESA対応対応 輝度(cd/m2)195(タッチパネル装着時) 角度調節
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

おすすめ人気ランキング