液晶モニター・液晶ディスプレイ :「CD-ROM」の検索結果

モニター・ディスプレイとは、コンピューターなどの操作や映像などの表示を見るための画面装置です。液晶画面のタイプが主流となっており、LEDバックパネルの節電型タイプの製品もあります。高画質・高音質のブルーレイの再生に便利なHDMI端子が搭載されているものも多く見られます。NVIDIA 3D Vision対応のモニターディスプレイは、3Dの映画やゲームなどを楽しむことができます。また、ペン先や手袋のままの操作が可能なタッチパネル方式の小型モニターなどもあり、用途に合わせて様々なモニターを選ぶことができます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・8型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・VGA/ビデオ×2入力対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・スタンド底面のフック穴で壁掛けも可能
解像度800×600 仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/専用SKS接続ケーブル/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g)約1200(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20~60 入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時8以下(パワーセーブ時1以下) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×163×38(スタンド含まず) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ8型 輝度(cd/m2)350
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング