絞り込み
ブランド
  • シリコンパワー(Silicon Power)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(50)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • エレコム(13)
  • LaCie(ラシー)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • Glyph(5)
  • マザーツール(4)
  • トランセンド(3)
  • Hanx(3)
  • センチュリー(2)
  • ADATA(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • REGZA(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(1)
  • WIS(1)
  • 玄人志向(1)
  • GROOVY(1)
ストレージ容量
  • 1TB(4)
  • 2TB(3)
  • 4TB(1)
  • 5TB(1)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(4)
電源供給
  • バスパワー(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IPX4防水ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)IPX4防水ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換ブラック/レッド材質プラスチック保証期間3年ケーブルType-A to Type-A電源供給バスパワー
USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)本体にケーブル収納可能電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)質量(g)270外形寸法(mm)139.45×94×18.1対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上入力電圧(V)5電源供給バスパワー方式保管温度(℃)-40~70インターフェイスUSB3.0データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/sグリーン購入法適合
ポータブルハードディスク Armor A75 シリコンパワー(Silicon Power)ポータブルハードディスク Armor A75シリコンパワー(Silicon Power)
9,998税込10,998
1台
予約販売
軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0寸法(mm)124.4×82×12.2質量(g)169対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x保証期間3年ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側)電源供給バスパワー動作温度(℃)5~55グリーン購入法適合
USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスク シリコンパワー(Silicon Power)USB3.0防水耐衝撃ポータブルハードディスクシリコンパワー(Silicon Power)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック寸法(mm)139.5×94.0×18.1ブラック質量(g)270.0~293.0(容量による)規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM保証期間3年保存温度範囲(℃)-40~70OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.xインターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換)グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)5~55動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)

外付けドライブ・ストレージ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けHDD