据え置きハードディスク :「モニター 台」の検索結果
関連キーワード
「ストレージ容量」から絞り込む
8GB(1)
32GB(1)
その他(1)
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)
外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む
機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応
インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有
動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置採用ドライブ:SSD
USBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1
搭載OSUbuntu 22.04 LTS
アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD
映像出力HDMI(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)メモリー:32
ドライブ数2(SATA接続)
対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG)
付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内
質量(kg)2.1
消費電力(W)MAX94、Typ73
定格電圧(V)AC100・50/60H
コネクタ形状LANポート:RJ-45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160
機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応
動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1
使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
RoHS指令(10物質対応)対応
特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り
USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1
搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
映像出力HDMI(背面1)
対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)8
搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ
転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
『外付けHDD』には他にこんなカテゴリがあります
- 据え置きハードディスク
- ポータブルハードディスク
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。